Fabory U51560.219.0100 | หมุดทรงเรียว #3 X 1 ขนาด เกรด 18-8 5แพ็ค | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FABORY U51560.219.0100 พินทรงเรียว #3 X 1 ขนาด เกรด 18-8 5PK | CG8TXC 41LM20

FABORY U51560.219.0100 พินเรียว ขนาด #3 X 1 เกรด 18-8 5PK

In Stock
รายการ: CG8TXC แบบ: U51560.219.0100ข้ามอ้างอิง: 41LM20

รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿588 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเรียวพิน
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
เสร็จสิ้นการยึดที่ราบ
ความยาวของสปริง1
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด18-8
ปลายใหญ่ Dia0.218 ถึง 0.220 "
ความยาว1 "
ประเภทขาStandard
ขนาด# 3 x 1
ปลายขนาดเล็ก#3
ระบบการวัดนิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY U51560.219.0100 พินเรียว ขนาด #3 X 1 เกรด 18-8 5PK
฿588 / แพ็ค