Fabory U51560.250.0175 | หมุดทรงเรียว #4 X 1-3/4 ขนาด 18-8 เกรด 5แพ็ก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FABORY U51560.250.0175 หมุดทรงเรียว #4 X 1-3/4 ขนาด เกรด 18-8 5PK | CG8TXP 41LM31

FABORY U51560.250.0175 พินเรียว ขนาด #4 X 1-3/4 เกรด 18-8 5PK

In Stock
รายการ: CG8TXP แบบ: U51560.250.0175ข้ามอ้างอิง: 41LM31

รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿889 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเรียวพิน
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
เสร็จสิ้นการยึดที่ราบ
ความยาวของสปริง1 3 / 4
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด18-8
ปลายใหญ่ Dia0.249 ถึง 0.251 "
ความยาว1 3 / 4 "
ประเภทขาStandard
ขนาด#4x1 3/4
ปลายขนาดเล็ก#4
ระบบการวัดนิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY U51560.250.0175 พินเรียว ขนาด #4 X 1-3/4 เกรด 18-8 5PK
฿889 / แพ็ค