จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FABORY U51560.591.0400 ตอกหมุด ขนาด #9 X 4 เกรด 18-8 | CG8TYY 41LM62

FABORY U51560.591.0400 พินเรียว ขนาด #9 X 4 เกรด 18-8

In Stock
รายการ: CG8TYY แบบ: U51560.591.0400ข้ามอ้างอิง: 41LM62

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,944 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเรียวพิน
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
เสร็จสิ้นการยึดที่ราบ
ความยาวของสปริง4
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด18-8
ปลายใหญ่ Dia0.590 ถึง 0.592 "
ความยาว4 "
ประเภทขาStandard
ขนาด# 9 x 4
ปลายขนาดเล็ก#9
ระบบการวัดนิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY U51560.591.0400 พินเรียว ขนาด #9 X 4 เกรด 18-8
฿1,944 / หน่วย