จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FABORY U51798.050.0225 หมุดเดือย ยาว 2-1/4 นิ้ว เกรด 18-8 เส้นผ่านศูนย์กลางขา 1/2 นิ้ว | CG8ULG 41MF65

FABORY U51798.050.0225 ปิ๊นปิ๊น ยาว 2-1/4 นิ้ว เกรด 18-8 เส้นผ่านศูนย์กลางขาพิน 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: CG8ULG แบบ: U51798.050.0225ข้ามอ้างอิง: 41MF65

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿862 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคลวิสพิน
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
ความยาวของสปริง2
เกรด18-8
ประเภทหัวหัว
ความยาว2 1 / 4 "
Pin Dia1 / 2 "
ประเภทขาไม่มีพิน
Standard ASME B18.8.1
ระบบการวัดนิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY U51798.050.0225 ปิ๊นปิ๊น ยาว 2-1/4 นิ้ว เกรด 18-8 เส้นผ่านศูนย์กลางขาพิน 1/2 นิ้ว
฿862 / หน่วย