FANTECH EPD250CR เครื่องลดความชื้นแบบพกพาสำหรับการฟื้นฟู
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องลดความชื้นแบบพกพาสำหรับการฟื้นฟู |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | คสช |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 40 องศาถึง 95 องศา F |
แอมป์ | 11.3 |
วัสดุคณะรัฐมนตรี | โพลีเอทิลีน Rotomolded |
ความจุ / 24 ชม. @ 60% RH | 125 คะแนน |
ความจุ / 24 ชม. @ 90% RH | 250 คะแนน |
ล้อล้อ Dia. | 11 " |
สี | สีส้ม / สีเทา |
ประเภทการละลายน้ำแข็ง | อัตโนมัติ |
ความลึก | 23.5 " |
พัดลม CFM | 300 cfm |
ความเร็วพัดลม | 1 |
ตัวกรอง | ทนต่อการชัก |
ความสูง | 36.75 " |
ช่วงความชื้น | 0 ถึง 100 RH |
Hz | 60 |
แม็กซ์ ยก | 20 ฟุต |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
จำนวนล้อล้อ | 2 |
ความยาวสายไฟ | 25ft |
ค่าสารทำความเย็น | ออนซ์ 30 |
ประเภทสารทำความเย็น | R-410 |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
ความกว้าง | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 50.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 97.79 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 51.31 |
รหัส HS | 8479891000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. เครื่องลดความชื้นมีปั๊มคอนเดนเสทภายในเพื่อขจัดน้ำที่สะสมจากอากาศ ปั๊มช่วยให้สามารถสูบน้ำได้ 20 ฟุตด้วยท่อที่แนบมา หากจำเป็นต้องสูบน้ำออกไปเกิน 20 ฟุต จะต้องเติมปั๊มที่สองเพื่อส่งผ่านน้ำ
ก. การล้างปั๊มทำให้ปั๊มสามารถขับน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำได้ด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการสะสมของแร่ธาตุในหน่วย ปั๊มคอนเดนเสทของเครื่องลดความชื้น Fantech ได้รับการออกแบบให้ล้างอัตโนมัติเป็นเวลา 20 วินาที ทุกๆ สี่นาที
A. การทำงานปกติ ปิดเครื่อง เปิดเครื่อง ละลายน้ำแข็ง และละลายน้ำแข็งนาน
A. ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติป้องกันการก่อตัวของน้ำแข็งในเครื่องลดความชื้นโดยการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติอย่างสม่ำเสมอ กล่าวคือ เครื่องจะทำงานรอบอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นเป็นระยะเพื่อละลายน้ำแข็ง
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.