FANTECH 40568 พัดลมอาบน้ำ ท่อลมขนาด 4 นิ้ว 110 ช่อง ไม่มีไฟ XNUMX cfm
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมในห้องน้ำ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 135 |
CFM @ 0.200 นิ้ว SP | 110 |
CFM @ 0.400 นิ้ว SP | 83 |
CFM @ 0.600 นิ้ว SP | 55 |
CFM @ 0.800 นิ้ว SP | 25 |
CFM@Duct | 110 |
เหมาะกับ Duct Dia | 4" |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1" |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ของ ENERGY STAR คะแนน |
ที่อยู่อาศัย Dia. | 8-3 / 4 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
ขาเข้าและทางออก Dia | 4" |
ความยาว | 8.5 " |
สูงสุด แอมป์ | 0.19 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 140 องศา F |
แม็กซ์ วัตต์ | 20 |
ตู้มอเตอร์ | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1/50 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3000 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | แฟนเทค-40568.pdf |
ควบคุมความเร็ว | Mfr. เลขที่ 1DGV1 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33 |
รหัส HS | 8414513000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ วัตต์ | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.200 นิ้ว SP | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ควบคุมความเร็ว | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB370-2 | 120 | 418 | 370 | 1/6 | 2350 | Mfr. เลขที่ 1DGV1, Mfr. ไม่ใช่ VT 20M หรือ Mfr. เลขที่ VT 20A | 186 | 101 | ฿18,921 | ||
PB190 | 66 | 232 | 190 | 1/10 | 2450 | Mfr. เลขที่ 1DGV1 | 71 | 17 | ฿14,065 | ||
PB270-2 | 72 | 303 | 270 | 1/10 | 2700 | Mfr. เลขที่ 1DGV1 | 134 | 58 | ฿14,845 | ||
44942 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿11,563 | ||
44943 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿12,000 | ||
44944 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿17,018 | ||
44945 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿17,890 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.