Fasco 70213484x | 33nt28 | โบลเวอร์แบบพิเศษของ Oem | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FASCO 70213484X Oem Specialty Blower แบบปิดทั้งหมด เสาสีเทา 115 V | AG3NBH 33NT28

FASCO 70213484X Oem เครื่องเป่าลมแบบพิเศษแบบปิดทั้งหมด เสาสีเทา 115 V

In Stock
รายการ: AG3NBH รุ่น: 70213484Xข้ามอ้างอิง: 33NT28
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
฿6,591 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นOEM โบลเวอร์พิเศษ
ประเภทแบริ่งแขนเสื้อ
CFM @ 0.000 นิ้ว SP76
CFM @ 0.100 นิ้ว SP70
CFM @ 0.150 นิ้ว SP65
CFM @ 0.200 นิ้ว SP63
CFM @ 0.300 นิ้ว SP57
CFM @ 0.400 นิ้ว SP49
CFM @ 0.500 นิ้ว SP24
กล่องท่อไม่
ประเภทไดรฟ์โดยตรง
แอมป์โหลดเต็ม0.62/0.6
สีที่อยู่อาศัยสีเทา
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยสี
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็ก
Hz50/60
ขาเข้า Dia2.625 "
ความยาวของตะกั่ว7"
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม104 องศา F
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า104 องศา F
ตู้มอเตอร์ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์Class B
ชนิดเครื่องยนต์ขั้วโลกสีเทา
ตำแหน่งการติดตั้งทุกตำแหน่ง
จำนวนความเร็ว1
ความสูงของเต้าเสียบ2 3 / 64 "
รูปร่างเต้าเสียบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความกว้างขาออก2 21 / 32 "
ความลึกโดยรวม5.5 "
ความสูงโดยรวม5 47 / 64 "
ความกว้างโดยรวม5 31 / 64 "
ระยะ1
รอบต่อนาที2880
การป้องกันความร้อนรถยนต์
แรงดันไฟฟ้า115
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ3"
ประเภทล้อไปข้างหน้า Curve
ความกว้างล้อ1 13 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.98
ความสูงของเรือ (ซม.)24.64
ความยาวเรือ (ซม.)27.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.94
รหัส HS8414596060

รายละเอียดสินค้า:

  • เครื่องเป่าลมแบบพิเศษ OEM ของ Fasco 70213484X ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในช่องระบายอากาศของเครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องเป่าลมแบบพาความร้อนในพื้นที่ เครื่องทอดไขมันลึก เครื่องเหนี่ยวนำเตาอัดเม็ด เตาอบพิซซ่า เครื่องทำความร้อนในสระว่ายน้ำ และตัวเหนี่ยวนำเตาอัดเม็ด
  • มีมอเตอร์เฟสเดียวในร่มที่มีมอเตอร์แบบปิดสนิทและระบบป้องกันความร้อนอัตโนมัติ
  • โบลเวอร์แบบพิเศษของ OEM ที่ได้รับการรับรองจาก UL และ CSA นี้มาพร้อมกับหน้าแปลนและมีความเร็วในการหมุนสูงสุดที่ 2880 รอบต่อนาที
  • คุณสามารถติดตั้งโบลเวอร์นี้ได้ทุกตำแหน่ง

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FASCO 70213484X Oem เครื่องเป่าลมแบบพิเศษแบบปิดทั้งหมด เสาสีเทา 115 V
฿6,591 / หน่วย