Fasco A086 | พัดลมดูดอากาศ 115v 1/25 Hp | 41h436 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FASCO A086 ดราฟท์โบลเวอร์ 115V 1/25 HP | AD4FJA 41H436

FASCO A086 ดราฟโบลเวอร์ 115V 1/25 HP

In Stock
รายการ: AD4FJA แบบ: A086ข้ามอ้างอิง: 41H436
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
฿19,574 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเหนี่ยวนำ Draft Furnace Blower
แอมป์1.3
ความลึก6-3 / 8 "
เหมาะกับแบรนด์Rheem
สำหรับใช้กับ Mfr. หมายเลขรุ่น703020
ความสูง7.875 "
HP1/25
วัสดุพลาสติก
หมายเหตุผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนโดยตรงจาก OEM เท่านั้น การใช้งานอื่นใดถือเป็นการใช้งานผิดพลาดซึ่งทำให้การรับประกันเป็นโมฆะและอาจสร้างเงื่อนไขที่ไม่ปลอดภัย
ชนิดภาพเขียนการแทนที่
แรงดันไฟฟ้า115
วัตต์118
ความกว้าง9"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.48
ความสูงของเรือ (ซม.)26.67
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.99
รหัส HS8414596060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ซูเปอร์เมอร์เซเรม 703020 ฟาสโก้ 70215990

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าแอมป์ความลึกวัตต์ความกว้างเหมาะกับแบรนด์สำหรับใช้กับ Mfr. หมายเลขรุ่นความสูงราคา
FASCO A142 เครื่องเป่าลม 115V 1/20 แรงม้า | AD4FJB 41H437 A1421150.76-3 / 8 "859.125 "Rheem70-22165-817.75 "฿31,812
FASCO A157 เครื่องเป่าลม 115V 1/35 แรงม้า | AD4FJC 41H438 A1571151.35-3 / 4 "719"คนดูแลบ้านB18590058.875 "฿12,793
FASCO A064 ดราฟท์โบลเวอร์ 115V 1/55 HP | AD4FJD 41H439 A0641150.6505-7 / 8 "678.625 "ไฮล์เควกเกอร์610172, 7021-5043, 7021-71027.5 "฿12,575
FASCO A079 Draft โบลเวอร์ 115V 1/50 HP | AD4FJE 41H440 A0791151.15-7 / 8 "908.625 "กู๊ดแมนเทรนB1859000, 7021-6804, B1W24, WG94X1677.5 "฿13,490
FASCO A088 ดราฟท์โบลเวอร์ 115V 1/25 HP | AD4FJF 41H441 A0881151.36-1 / 2 "939"Evcon / York2940-3917.875 "฿20,789
FASCO A090 เครื่องเป่าลม 115V 1/50 HP | AD4FJG 41H442 A0901151.15-7 / 8 "908.625 "Rheem70-21496-017.5 "฿16,051
FASCO A129 เครื่องเป่าลม 115V 1/20 แรงม้า | AD4FJH 41H443 A1291151.957"1558.38 "Amana11009001, 117521 00-7.5 "฿24,283

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FASCO A086 ดราฟโบลเวอร์ 115V 1/25 HP
฿19,574 / หน่วย