FEBCO 1 LF825YA-QT RP ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับของโซนแรงดันที่ลดลง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กดลดลง การประกอบโซน |
วัสดุของตัวเครื่อง | ตะกั่วทองแดงฟรี |
การเชื่อมต่อ | NPT |
ความยาว | 12.75 " |
แม็กซ์ ความดัน | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา F |
ขนาด | 1" |
ชั่วคราว พิสัย | 32 องศาถึง 140 องศา F |
ความกว้าง | 4.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 8481301090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | การเชื่อมต่อ | ชิ้น | ความยาว | ขนาด | ชั่วคราว พิสัย | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/2 LF825YA-QT RP | ตะกั่วทองแดงฟรี | NPT | กดลดลง การประกอบโซน | 17 " | 1.5 " | 32 องศาถึง 140 องศา F | 5" | ฿81,188 | ||
2 LF825YA-QT RP | ตะกั่วทองแดงฟรี | NPT | กดลดลง การประกอบโซน | 17.75 " | 2" | 32 องศาถึง 140 องศา F | 5" | ฿81,158 | ||
3/4 825 ปี | บรอนซ์ | เอฟเอ็นพีที | กดลดลง การประกอบโซน | 14.375 " | 3 / 4 " | 32 องศาถึง 140 องศา F | 4" | ฿36,745 | ||
1 825 ครับ | บรอนซ์ | เอฟเอ็นพีที | กดลดลง การประกอบโซน | 14.375 " | 1" | 32 องศาถึง 140 องศา F | 4" | ฿40,844 | ||
825 ย 1 1/2 | บรอนซ์ | เอฟเอ็นพีที | กดลดลง การประกอบโซน | 22 " | 1.5 " | 33 องศา F | 10 " | ฿80,546 | ||
825 ปี 2 | บรอนซ์ | เอฟเอ็นพีที | กดลดลง การประกอบโซน | 22 " | 2" | 33 องศา F | 10 " | ฿86,024 | ||
1 1/2 825Y-QT RP | - | - | ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | - | - | - | - | ฿69,485 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.