FEBCO 758A 8 ไวย์สเตรนเนอร์ ขนาด 8 นิ้ว เหล็กหล่อ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรอง Y |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
รูปแบบของร่างกาย | ไวย์ |
วัสดุปกคลุม | เหล็กกล้าคาร์บอน |
วัสดุปะเก็น | ไม่ใช่ใยหิน |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาดขาเข้า | 8" |
ประเภทเกลียวเข้า | NPT |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 150 องศา ฉ |
แม็กซ์ ความดัน | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
การเชื่อมต่อ Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาด Outlet | 2" |
ประเภทฝาครอบรีเทนเนอร์ | เคาะโดยไม่ต้องปิดปลั๊ก |
วัสดุหน้าจอ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดหน้าจอ | 1 / 8 " |
รุ่น | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ขนาดหน้าจอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
758 6A | 6" | 2" | 1 / 8 " | ฿62,330 | RFQ
|
758 4A | 4" | 1 1 / 2 " | 1 / 16 " | ฿33,736 | RFQ
|
758 10A | 10 " | 2" | 1 / 8 " | ฿214,455 | RFQ
|
758A 2 1/2 | 2 1 / 2 " | 1" | 1 / 16 " | ฿20,120 | RFQ
|
758 3A | 3" | 1" | 1 / 16 " | ฿22,220 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.