FEBCO 856STDCDA-OSY-GPM 4 ชุดตรวจสอบการไหลย้อนของเครื่องตรวจจับคู่, ขนาด 4 นิ้ว, เกทวาล์ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | ตรวจสอบการประกอบเครื่องตรวจจับซ้ำ |
Body Finish | เคลือบอีพ็อกซี่ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กดัด |
รูปแบบของร่างกาย | อินไลน์ |
ขนาดบายพาส | 3 / 4 " |
วัสดุดิสก์ | ยาง |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาดขาเข้า | 4" |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
ประเภทมิเตอร์ | แกลลอนต่อนาที |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การเชื่อมต่อ Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
วัสดุเบาะ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดขาเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|
856STDCDA-OSY-GPM3 | 3" | ฿243,240 | RFQ
| |
856STDCDA-LG-GPM 2 1/2 | 2 1 / 2 " | ฿125,030 | RFQ
| |
856STDCDA-LG-GPM6 | 6" | ฿245,326 | RFQ
| |
856STDCDA-LG-GPM8 | 8" | ฿484,788 | RFQ
| |
856STDCDA-OSY-GPM 2 1/2 | 2 1 / 2 " | ฿199,835 | RFQ
| |
856STDCDA-LG-GPM10 | 10 " | ฿667,648 | RFQ
| |
856STDCDA-OSY-CFM 2 1/2 | 2 1 / 2 " | ฿199,835 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.