FEBCO LF856DCDA-DOSY-LM 4 Double Check Detector Backflow Preventer Assembly, วาล์ว, ขนาด 4 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | ตรวจสอบการประกอบเครื่องตรวจจับซ้ำ |
Body Finish | เคลือบอีพ็อกซี่ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กดัด |
รูปแบบของร่างกาย | อินไลน์ |
ขนาดบายพาส | 3 / 4 " |
วัสดุดิสก์ | ยาง |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาดขาเข้า | 4" |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การเชื่อมต่อ Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
วัสดุเบาะ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดขาเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|
LF856DCDA-DOSY-CFM4 | 4" | ฿303,212 | RFQ
| |
LF856DCDA-OSY-CFM4 | 4" | ฿303,212 | RFQ
| |
LF856DCDA-DOSY-GPM-LH6 | 6" | ฿473,936 | RFQ
| |
LF856DCDA-OSY-GPM6 | 6" | ฿473,936 | RFQ
| |
LF856DCDA-OSY-CFM6 | 6" | ฿473,936 | RFQ
| |
LF856DCDA-DOSY-GPM6 | 6" | ฿473,936 | RFQ
| |
LF856DCDA-OSY-GPM8 | 8" | ฿936,755 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.