FEBCO LF876VDCDA-OSY-GPM 6 Double Check Detector Backflow Assembly, ขนาด 6 นิ้ว, วาล์วปิด
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | ตรวจสอบการประกอบเครื่องตรวจจับซ้ำ |
Body Finish | เคลือบอีพ็อกซี่ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กดัด |
รูปแบบของร่างกาย | รูปแบบ N |
ขนาดบายพาส | 3 / 4 " |
วัสดุดิสก์ | ยางทำจากซิลิคอน |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาดขาเข้า | 6" |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
ประเภทมิเตอร์ | แกลลอนต่อนาที |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การเชื่อมต่อ Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
วัสดุเบาะ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดขาเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|
LF876VDCDA-DOSY-CFM3 | 3" | ฿323,202 | RFQ
| |
LF876VDCDA-DOSY-LM 2 1/2 | 2 1 / 2 " | ฿280,440 | RFQ
| |
LF876VDCDA-DOSY-LM3 | 3" | ฿321,390 | RFQ
| |
LF876VDCDA-LG-GPM3 | 3" | ฿201,969 | RFQ
| |
LF876VDCDA-LG-GPM4 | 4" | ฿208,503 | RFQ
| |
LF876VDCDA-LG-GPM6 | 6" | ฿325,984 | RFQ
| |
LF876VDCDA-LG-GPM8 | 8" | ฿644,140 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.