Fiberplate 870230 | ไวนิลเอสเตอร์กรี 1/2 X 12 X 24 นิ้ว | 4atg7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FIBERPLATE 870230 Vinyl Ester Gry 1/2 x 12 x 24 นิ้ว | AD6UQX 4ATG7

FIBERPLATE 870230 ไวนิล เอสเทอร์ กริ 1/2 x 12 x 24 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD6UQX รุ่น: 870230ข้ามอ้างอิง: 4ATG7
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
฿12,086 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสต็อกจาน
สีสีเทาเข้ม
ความยาว24 "
ความอดทนความยาว+/- 0.125 "
วัสดุพรีเมี่ยมไวนิลเอสเตอร์
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
ประเภทเรซิ่นไวรัสโคโรนา
ความหนา1 / 2 "
ความอดทนความหนา+ 0.125 / -0.063 "
ชนิดภาพเขียนด้วย Grit
ความกว้าง12 "
ความอดทนความกว้าง+/- 0.125 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.68
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)60.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS3925900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความหนาความอดทนความหนาความกว้างราคา
FIBERPLATE 870160 Vinyl Ester Gry 1/8 x 12 x 12 นิ้ว | AD6UQP 4ATF9 87016012 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "12 "฿5,226
FIBERPLATE 870170 Vinyl Ester Gry 1/4 x 12 x 12 นิ้ว | AD6UQQ 4ATG1 87017012 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "12 "฿6,141
FIBERPLATE 870190 Vinyl Ester Gry 1/2 x 12 x 12 นิ้ว | AD6UQT 4ATG3 87019012 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "12 "฿7,676
FIBERPLATE 870200 Vinyl Ester Gry 1/8 x 12 x 24 นิ้ว | AD6UQU 4ATG4 87020024 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "12 "฿7,186
FIBERPLATE 870210 Vinyl Ester Gry 1/4 x 12 x 24 นิ้ว | AD6UQV 4ATG5 87021024 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "12 "฿9,016
FIBERPLATE 870240 Vinyl Ester Gry 1/8 x 24 x 24 นิ้ว | AD6UQY 4ATG8 87024024 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "24 "฿8,275
FIBERPLATE 870250 Vinyl Ester Gry 1/4 x 24 x 24 นิ้ว | AD6UQZ 4ATG9 87025024 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "24 "฿8,615

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FIBERPLATE 870230 ไวนิล เอสเทอร์ กริ 1/2 x 12 x 24 นิ้ว
฿12,086 / หน่วย