จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | หมวกกันน็อคแบบ Passive Welding |
| Color | สีดำ |
| กราฟิก | ไม่มี |
| หมวก | ห่วงเร็ว |
| เลนส์โป๊ะ | 10 มิลลิกรัม |
| เลนส์โป๊ะ | 10 |
| วัสดุ | เทอร์โม |
| จำนวนเซนเซอร์อาร์ค | 0 |
| ความสูงของแผ่น | 2" |
| ความกว้างของแผ่น | 4 1 / 2 " |
| ความกว้างของแผ่น | 4-1 / 2 " |
| พื้นที่ดู | 2 "x 4 1/4" |
| พื้นที่ดู | 2 "x 4-1 / 4" |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.81 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.37 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 35.81 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.15 |
| รหัส HS | 6506106075 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รายละเอียดสินค้า:
- โหมดบด (ไม่ใช่)
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | Color | พื้นที่ดู | ประเภทการปรับช่วงล่าง | ความกว้างของแผ่น | หมวกกันน็อควัสดุ | จำนวนเซนเซอร์อาร์ค | กราฟิก | ประเภทหมวกกันน็อค | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
906GY | สีเทา | 2 "x 4 1/4" | วงล้อ | 4 1 / 4 " | เทอร์โม | - | ไม่มี | Passive | ฿5,346 | |
![]() |
5906GY | สีเทา | 2 "x 4 1/4" | รหัสล็อค | 4 1 / 4 " | เทอร์โม | - | ไม่มี | Passive | ฿5,599 | |
![]() |
110PWE | สีขาว | 2 "x 4" | ที่คาดผมยาง | 4 1 / 4 " | ไฟเบอร์กลาส | - | ไม่มี | Passive | ฿5,713 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- OSG 1410103100 ต๊าปเกลียว M5-0.80 มม. สว่าง
- TB WOODS 14MPC156890 สายพาน Power Chain, ระยะพิทช์ 14 มม., ระยะพิทช์ของสายพาน 1568 มม., ความกว้างของสายพาน 90 มม.
- CASH VALVE BBCFCOSCMESULAD4 ตัวปรับแรงดัน, ขนาด 1/2 นิ้ว, เหล็ก, น้ำมัน, 100-200 PSI, เหล็ก
- THOMAS & BETTS PAE4141-9-B1-5 แคลมป์ร่องขนาน ฮาร์ดแวร์เหล็กอาบสังกะสี
- SLOAN 3919368 ROYAL 152-1.6-3-3/4-LDIM ฟลัชมิเตอร์โถส้วมแบบมือกด 1.6 gpf ผิวเคลือบ RB ด้านหลัง ฟลัชเดี่ยว
- MAIN FILTER INC. MF0576023 D821G10BV Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, สูง 9.21 นิ้ว
- ADVANCE TABCO TKAG-302 โต๊ะทำงาน 24 X 30 นิ้ว ขนาด 16 Ga 430 Ss Top
- PARKER 6602-2-4 จุกนมขนาด 1/4 นิ้วเหล็ก
สำรวจเพิ่มเติม
- ASHCROFT
- BECK PRODUCTS
- ENPAC
- KEYSHAFT
- MARTIN SPROCKET
- วาล์วตรวจสอบสุขาภิบาล
- อุปกรณ์ทดสอบอุปกรณ์
- ถาดอาหาร Steam Table และ Insets
- ฉลากของเสียที่ไม่เป็นอันตรายและเป็นอันตราย
- สายพานยานยนต์
- FERNCO ข้อต่อท่อลูกฟูก
- LOUISVILLE FE4200HD Series บันไดต่อขยายไฟเบอร์กลาส
- อะแดปเตอร์ก้าน JOHN GUEST เกลียว NPTF สีเทาอะซีตัล
- HOFFMAN Type 12 บานพับแบบถอดได้ Quick Turn Latch Junction Boxes
- GEARWRENCH ต๊าปร่องเกลียวเอนกประสงค์
- VIGIL ANTISLIP จมูกบันไดกันลื่น
- ม่านบังตาทดแทน Protect-O-Screen HD พร้อมฝาปิดรุ่น STEINER INDUSTRIES
- ช่องซีรีส์ UNISTRUT P1001A3 ยาว 10 ฟุต
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
FIBRE-METAL BY HONEYWELL 5906BK หมวกงานเชื่อม Shade 10 สีดำ
฿5,407 / หน่วย