จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ชุดอะแดปเตอร์ Quick-Lok |
| Color | สีดำ |
| เข้ากันได้กับแบรนด์ | ควิก ล๊อก |
| เข้ากันได้กับผู้ผลิตหมายเลขรุ่น | 4000 |
| เข้ากันได้กับซีรีย์ | ซีรี่ส์ 4000 |
| คุณสมบัติ | เซสชั่นการเปลี่ยนถ้วย |
| สำหรับใช้กับ | หมวกป้องกันการเชื่อม |
| ฟังก์ชัน | ช่วยให้สามารถปรับหมวกเชื่อมและหน้ากากให้เข้ากับหมวกนิรภัยที่ทำจากโลหะไฟเบอร์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.02 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 8.89 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
| รหัส HS | 3926909980 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- KERN AND SOHN FKB 36K0.2 Bench Scale, อ่านค่าได้ 0.2g, พื้นผิวชั่งน้ำหนัก 340 x 240 มม.
- ADVANCE TABCO HF-4G-NAT-BS โต๊ะอาหารร้อนแก๊สธรรมชาติ ขนาด 62-7/16 X 30-5/8 X 34-3/8 นิ้ว
- WINTERS INSTRUMENTS PPC5225 กระบวนการ 30/200 Vac/Kpa 1/4 นิ้ว ทองเหลืองด้านหลัง
- สลักเกลียว U ZSI-FOSTER UB3/4PANH6 ขนาดเกลียว 1/4 นิ้ว - 20 ป้องกันการติดไฟ ช่วยลดการสั่นสะเทือน เรียบ
- GRAINGER P27R-UY060K-18 ล้อจาน Kingpinless, เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว, ความสูง 7 1/2 นิ้ว, แบบแข็ง
- FABORY L11400.160.0001 น็อตข้อต่อ ความยาว 48 มม. ขนาดเกลียว M16-2
- CLE-FORCE C68930 ดอกเจาะขยายอากาศยาน #35 ขนาดเครื่องมือ ยาว 6 นิ้ว 135 องศา สปลิทพ้อยท์ไฮสปีด
- LEGRIS 3109 12 13 ข้อต่อตัวผู้ ไนลอน แบบกดเชื่อมต่อ x MBSPT ขนาดท่อ 1/4 นิ้ว สีดำ
สำรวจเพิ่มเติม
- CENTRAL SPECIALTIES LTD
- KEYSHAFT
- SENSIT
- MITEE-BITE PRODUCTS INC
- SCHMERSAL
- ชั้นเก็บของจำนวนมาก
- ระบบจัดเก็บและจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- เครื่องหมายสี
- ชุดทดสอบ
- ปั๊มหล่อลื่นแบบแม่นยำ
- FALLTECH แผ่นรัดหน้าท้องพร้อมการเชื่อมต่อลำตัวส่วนบน ลิ้นรองเท้า
- DICKSON เครื่องบันทึกแผนภูมิอุณหภูมิ 4 นิ้ว
- ถ้วยตวงทรงกริฟฟิน GLOBE SCIENTIFIC ผลิตจากโพลีโพรพีลีน พร้อมแถบวัดแบบหล่อ
- ANVIL AS520S ซีรีส์ช่องที่มีช่องยาว
- ANVIL AS603 ซีรีส์ มุมปลาย 2 รู
- SNYDER INDUSTRIES ASM ฉนวนถัง
- ฉลาก STRANCO INC DOT
- PARKER ข้อต่อท่อไร้ตำหนิ 24 องศา
- สกรู GAINGER
- PALMETTO PACKING ซีลปิดผนึกบรรจุภัณฑ์รุ่น 1367FS
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
FIBRE-METAL BY HONEYWELL ชุดอะแดปเตอร์ FM4001 Quick-lok
฿737 / หน่วย