Finish 1st 8507-035 | ห่วง/ห่วงดิสก์ 6 นิ้ว 80 G - Pk50 | 42x688 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FINISH 1ST 8507-035 ห่วง / ห่วงดิสก์ 6 นิ้ว 80 G - แพ็ค 50 | AD4QYY 42X688

FINISH 1ST 8507-035 แผ่นห่วง/ห่วง 6 นิ้ว 80 G - แพ็ค 50 เล่ม

In Stock
รายการ: AD4QYY รุ่น: 8507-035ข้ามอ้างอิง: 42X688
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
฿1,505 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นขัดแบบตะขอและห่วง
วัสดุขัดอลูมิเนียมออกไซด์ Stearated
ประเภทขัดเปิดเสื้อ
สนับสนุนวัสดุกระดาษ
น้ำหนักสำรองD
สีทองคำ
ดิสก์ Dia6"
เกรดกลาง
ขบ80
การออกแบบรูสูญญากาศไม่มีรู

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.83
ความสูงของเรือ (ซม.)7.87
ความยาวเรือ (ซม.)18.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.53
รหัส HS6805200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นวัสดุขัดประเภทขัดน้ำหนักสำรองสีดิสก์ Diaเกรดขบราคา
FINISH 1ST 8296-035 Conditioning Disc 2 นิ้วสีน้ำตาล - แพ็ค 25 | AD4QYF 42X672 8296-035แผ่นปรับสภาพอลูมิเนียมออกไซด์เคลือบ / ไม่ทอผสม-Brown2"หยาบปานกลางหยาบ฿2,060
FINISH 1ST 8297-035 Conditioning Disc 2 นิ้วสีแดง - แพ็ค 25 | AD4QYG 42X673 8297-035แผ่นปรับสภาพอลูมิเนียมออกไซด์เคลือบ / ไม่ทอผสม-สีแดง2"หลักสูตรปานกลางกลาง฿1,939
เสร็จสิ้น 1ST 8298-035 Surface Cond. ดิสก์ 3 นิ้วน้ำตาล - แพ็ค 25 | AD4QYM 42X678 8298-035แผ่นปรับสภาพพื้นผิวอลูมิเนียมออกไซด์เคลือบ / ไม่ทอผสม-Brown3"หยาบปานกลางหยาบ฿3,532
เสร็จสิ้น 1ST 8299-035 พื้นผิว Cond. ดิสก์ 3 นิ้วแดง - แพ็ค 25 | AD4QYN 42X679 8299-035แผ่นปรับสภาพพื้นผิวอลูมิเนียมออกไซด์เคลือบ / ไม่ทอผสม-สีแดง3"หลักสูตรปานกลางกลาง฿3,280
FINISH 1ST 8500-035 ห่วง / ห่วงดิสก์ 6 นิ้ว 120 G - แพ็ค 50 | AD4QYZ 42X689 8500-035แผ่นขัดแบบตะขอและห่วงอลูมิเนียมออกไซด์ Stearatedเปิดเสื้อCทองคำ6"ปลาย120฿1,276
FINISH 1ST 8501-035 ห่วง / ห่วงดิสก์ 6 นิ้ว 150 G - แพ็ค 50 | AD4QZA 42X690 8501-035แผ่นขัดแบบตะขอและห่วงอลูมิเนียมออกไซด์ Stearatedเปิดเสื้อCทองคำ6"ปลาย150฿1,224
FINISH 1ST 8509-035 ห่วง / ห่วงดิสก์ 6 นิ้ว 180 G - แพ็ค 50 | AD4QZB 42X691 8509-035แผ่นขัดแบบตะขอและห่วงอลูมิเนียมออกไซด์ Stearatedเปิดเสื้อCทองคำ6"ค่าปรับพิเศษ180฿1,152

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FINISH 1ST 8507-035 แผ่นห่วง/ห่วง 6 นิ้ว 80 G - แพ็ค 50 เล่ม
฿1,505 / หน่วย