FLAMBEAU 6004R กล่องใส่ของแบบปรับได้ โปร่งแสง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องช่องปรับได้ |
สี | โปร่งแสง |
ความลึกของช่อง | 8-7 / 8 " |
ความสูงของช่อง | 1-3 / 8 " |
ความกว้างของช่อง | 15-1 / 4 " |
สลักสี | ทูโทนช็อคชิพ |
ประเภทสลัก | สอง |
วัสดุ | โพรพิลีน |
จำนวนช่อง | เพื่อ 6 36 |
จำนวนวงเวียนที่ถอดออกได้ | 16 |
ความลึกโดยรวม | 1.5 " |
ความสูงโดยรวม | 1.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 9" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | วัสดุ | จำนวนช่อง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002 | กล่องช่องปรับได้ | โพรพิลีน | เพื่อ 4 6 | 1.25 " | 1.25 " | 3.38 " | ฿179 | ||
2003 | กล่องช่องปรับได้ | โพรพิลีน | เพื่อ 3 18 | 1.5 " | 1.5 " | 4.125 " | ฿210 | ||
3003 | กล่องช่องปรับได้ | โพรพิลีน | เพื่อ 3 18 | 1.25 " | 1.25 " | 5" | ฿249 | ||
4007 | กล่องช่องปรับได้ | โพรพิลีน | เพื่อ 6 36 | 1.75 " | 1.75 " | 7.25 " | ฿392 | ||
5007 | กล่องช่องปรับได้ | โพรพิลีน | เพื่อ 4 48 | 2" | 2" | 9.125 " | ฿593 | ||
T155 | ช่องใส่ของ | Polypropylene โปร่งแสง | 5 | 3.5 " | 1 5 / 16 " | 5.875 " | ฿203 | ||
T1002 | กล่องช่องปรับได้ | Polypropylene โปร่งแสง | เพื่อ 4 6 | 3.375 " | 1 5 / 16 " | 4.63 " | ฿124 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.