แฟลมโบ 6666kc | กล่อง 18 ช่อง ใส | 2w781 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FLAMBEAU 6666KC ช่องใส่ของ 18 ช่องใส | AC3TRU 2W781

FLAMBEAU 6666KC ช่องใส่ของ 18 ช่องใส

In Stock
รายการ: AC3TRU รุ่น: 6666KCข้ามอ้างอิง: 2W781
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
฿628 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นช่องใส่ของ
สีทูโทนช็อคชิพ
ความลึกของช่อง1-3 / 4 "
ความสูงของช่อง1-9 / 16 "
ความกว้างของช่อง2-1 / 16 "
วัสดุสไตรีนบิวทาไดอีนโคพอลิเมอร์
จำนวนช่อง18
จำนวนวงเวียนที่ถอดออกได้0
ความลึกโดยรวม6.437 "
ความสูงโดยรวม1 13 / 16 "
ความกว้างโดยรวม10.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.5
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)27.69
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.53
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกโดยรวมสีชิ้นความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมวัสดุจำนวนช่องความสูงภายนอกราคา
FLAMBEAU 6680KC ช่องใส่ของ 24 ช่องใส | AC3TPD 2W467 6680KC8.75 "ทูโทนช็อคชิพช่องใส่ของ2 13 / 16 "13 "สไตรีนบิวทาไดอีนโคพอลิเมอร์24-฿1,084
FLAMBEAU 6674KC ช่องใส่ของ 6 ช่องใส | AC3TPE 2W468 6674KC8.75 "ทูโทนช็อคชิพช่องใส่ของ2 13 / 16 "13 "สไตรีนบิวทาไดอีนโคพอลิเมอร์6-฿1,084
FLAMBEAU 6676KC ช่องใส่ของ 12 ช่องใส | AC3TPF 2W469 6676KC8.75 "ทูโทนช็อคชิพช่องใส่ของ2 13 / 16 "13 "สไตรีนบิวทาไดอีนโคพอลิเมอร์12-฿1,084
FLAMBEAU 6654KD ช่องใส่ของ 12 ช่องใส | AC3TRV 2W782 6654KD6.437 "ทูโทนช็อคชิพช่องใส่ของ1 13 / 16 "10.75 "สไตรีนบิวทาไดอีนโคพอลิเมอร์12-฿628
FLAMBEAU 6770AH ช่องใส่ของ 9-24 ช่อง | AC3TRY 2W786 6770AH11.75 "สีเทาช่องใส่ของ2.5 "12.5 "โพลีโพรพีลีนโคพอลิเมอร์เพื่อ 9 24-฿1,401
FLAMBEAU T200 ช่องใส่ของ 18 ช่อง | AC4HYJ 30C406 T2004.375 "โปร่งแสงช่องใส่ของ1.375 "8.25 "Polypropylene โปร่งแสง18-฿307
FLAMBEAU T201 ช่องใส่ของ 12 ช่อง | AC4HYK 30C407 T2014.375 "โปร่งแสงช่องใส่ของ1.375 "8.25 "Polypropylene โปร่งแสง12-฿307

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FLAMBEAU 6666KC ช่องใส่ของ 18 ช่องใส
฿628 / หน่วย