FLAREALERT B8BBP2FULL ชุดไฟถนน LED 1 วัตต์ สีน้ำเงิน
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดไฟถนน LED |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3.75 " |
กะพริบต่อนาที | 120 |
ความสูง | 1.75 " |
LED สี | สีน้ำเงิน |
ความยาว | 3.75 " |
วัสดุเลนส์ | โพลีคาร์บอเนต |
จำนวนไฟ LED | 1 |
อายุการใช้งาน | 20 ชม. คงที่ 60 ชม. แฟลช |
แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ AA (ไม่รวม) |
สี Shell | สีน้ำเงิน |
วัสดุเปลือกหอย | โพลีคาร์บอเนต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8531800050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | LED สี | อายุการใช้งาน | สี Shell | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
B3RB2 | สีแดง | 40 ชม. คงที่ 140 ชม. แฟลช | สีแดง | ฿3,899 | ||
บี3วายบี2 | สีเหลือง | 40 ชม. คงที่ 140 ชม. แฟลช | สีเหลือง | ฿3,899 | ||
B8RB2 เท่านั้น | สีแดง | 40 ชม. คงที่ 140 ชม. แฟลช | สีแดง | ฿9,230 | ||
B8YB2 เท่านั้น | สีเหลือง | 40 ชม. คงที่ 140 ชม. แฟลช | สีเหลือง | ฿9,230 | ||
B8RB2เต็ม | สีแดง | 40 ชม. คงที่ 140 ชม. แฟลช | สีแดง | ฿19,001 | ||
B8YB2เต็ม | สีเหลือง | 40 ชม. คงที่ 140 ชม. แฟลช | สีเหลือง | ฿19,001 | ||
B3RBP2 | สีแดง | 20 ชม. คงที่ 60 ชม. แฟลช | สีแดง | ฿4,928 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.