จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FLEXLOC 50FK-1032 น็อตล็อค #10-32 ขนาดเกลียว สแตนเลส 18-8 100PK | CG8VCA 44ZN08

FLEXLOC 50FK-1032 น็อตล็อค, ขนาดเกลียว #10-32, สแตนเลส 18-8, 100PK

In Stock
รายการ: CG8VCA รุ่น: 50FK-1032ข้ามอ้างอิง: 44ZN08

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿10,422 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นน็อตล็อค
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียว# 10-32
เสร็จสิ้นการยึดที่ราบ
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด18-8
ความสูง0.188 "
วัสดุเหล็ก
ประเภทอ่อนนุชท็อปล็อค แยมอ่อนนุช
สไตล์ท็อปล็อค แยมอ่อนนุช
ระบบการวัดนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ประเภทด้ายUNF (ดี)
ความกว้างข้ามแฟลต3 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุพื้นฐานDia./ ขนาดเกลียวเสร็จสิ้นการยึดเสร็จสิ้นเกรดความสูงชิ้นวัสดุราคา
FLEXLOC 218211-PG น็อตล็อค ด้านบนยืดหยุ่น ขนาดเกลียว 5/16-24 100Pk | AB9XRR 2GB27 218211-ปจเหล็กกล้าไร้สนิม5 / 16 "-24ที่ราบที่ราบ18-823 / 64 "น็อตหกเหลี่ยมเหล็กกล้าไร้สนิม฿19,698
FLEXLOC 218320-PG น็อตล็อค ด้านบนยืดหยุ่น ขนาดเกลียว 5/16-18 100Pk | AB9XRW 2GB34 218320-ปจเหล็กกล้าไร้สนิม5 / 16 "-18ที่ราบที่ราบ18-817 / 64 "น็อตหกเหลี่ยมเหล็กกล้าไร้สนิม฿19,240
FLEXLOC 217180-PG น็อตล็อค, 3/8-16 ขนาดเกลียว | CG8UXE 2GA79 217180-ปจเหล็ก3 / 8 "-16แคดเมียมแคดเมียม-9 / 32 "น็อตล็อคเหล็ก฿10,618
RFQ
FLEXLOC 218221-PG น็อตล็อค, 3/8-24 ขนาดเกลียว, สแตนเลส 18-8 | CG8UXF 2GB28 218221-ปจเหล็กกล้าไร้สนิม3 / 8 "-24ที่ราบที่ราบ18-815 / 32 "น็อตล็อคเหล็ก฿15,954
RFQ
FLEXLOC 218241-PR น็อตล็อค, 1/2-20 ขนาดเกลียว, สแตนเลส 18-8 | CG8UXG 2GB29 218241- ประชาสัมพันธ์เหล็กกล้าไร้สนิม1 / 2 "-20ที่ราบที่ราบ18-839 / 64 "น็อตล็อคเหล็ก฿76,555
RFQ
FLEXLOC 218299-PR น็อตล็อค, #8-32 ขนาดเกลียว, สแตนเลส 18-8 | CG8UXH 2GB31 218299- ประชาสัมพันธ์เหล็กกล้าไร้สนิม# 8-32ที่ราบที่ราบ18-83 / 16 "น็อตล็อคเหล็ก฿11,071
RFQ
FLEXLOC 218321-PR น็อตล็อค, 5/16-24 ขนาดเกลียว, สแตนเลส 18-8 | CG8UXJ 2GB38 218321- ประชาสัมพันธ์เหล็กกล้าไร้สนิม5 / 16 "-24ที่ราบที่ราบ18-817 / 64 "น็อตล็อคเหล็ก฿24,680
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FLEXLOC 50FK-1032 น็อตล็อค, ขนาดเกลียว #10-32, สแตนเลส 18-8, 100PK
฿10,422 / แพ็ค