FLINT & WALLING CJ101C303AB บูสเตอร์ปั๊ม 3 แรงม้า 3 เฟส 208-230/460V
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Booster Pump |
แอมป์ | 9.8/4.9 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 27 @ 196 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 37-20 GPM @ 160-216 ฟุต |
วัสดุกระจายแสง | เหล็กหล่อ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | เนมา 56เจ |
GPM @ 25 PSI | 56 |
GPM @ 30 PSI | 52 |
GPM @ 35 PSI | 50 |
GPM @ 40 PSI | 49 |
GPM @ 50 PSI | 45 |
GPM @ 60 PSI | 40 |
GPM @ 80 PSI | 28 |
ความสูง | 8 15 / 16 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 3 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | ทองเหลืองตะกั่วต่ำ |
ประเภทใบพัด | ปิด |
ทางเข้า | 1-1 / 2 FNPT |
ความยาว | 21.375 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 160 PSI |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | น้ำใส |
สูงสุด ความดันขาเข้า | 5 PSI |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | องศา 200 |
แม็กซ์ ความดัน | 95 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 95 PSI |
นาที. จำเป็นต้องมีการไหลเข้า | 2 GPM |
อุณหภูมิโดยรอบของมอเตอร์ คะแนน | 65 องศา C / 149 องศา F |
ตู้มอเตอร์ | ODP |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ODP |
กรอบ NEMA / IEC | เนมา 56เจ |
ทางออก | 1-1 / 4 FNPT |
ระยะ | 3 |
ประเภทปลั๊กหรือขั้วต่อ | สายตรง |
ใบสมัครประทับตรา | น้ำดื่ม |
วัสดุซีล | เหล็กกล้าไร้สนิม Buna N และคาร์บอน / ซิลิคอนคาร์ไบด์ |
ประเภทซีล | เชิงกล |
ปัจจัยการบริการ | 1 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
การฝึกงาน | 3 |
ลิฟท์ดูด | 25 ฟุต |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
วัสดุเปียก | ทองเหลือง, CI, 416 SS, Buna N, คาร์บอน, ซิลิคอนคาร์ไบด์, BR |
ความกว้าง | 7" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 39.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 8413702040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชิ้น | วัสดุที่ใช้ผลิต | การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | แอมป์ | HP | Hz | วัสดุใบพัด | ทางเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ103071 | Booster Pump | เหล็กหล่อ | - | 14/7 | 3/4 | 60 | ทองเหลือง | 1-1 / 2 FNPT | ฿51,309 | |
CJ103073 | Booster Pump | เหล็กหล่อ | - | 3.5/1.75 | 3/4 | 50/60 | ทองเหลือง | 1-1 / 2 FNPT | ฿54,134 | |
CJ103101 | Booster Pump | เหล็กหล่อ | - | 18/9 | 1 | 60 | ทองเหลือง | 1-1 / 2 FNPT | ฿55,528 | |
CJ103151 | Booster Pump | เหล็กหล่อ | - | 21/10.5 | 1.5 | 60 | ทองเหลือง | 1-1 / 2 FNPT | ฿59,234 | |
CJ103201 | Booster Pump | เหล็กหล่อ | - | 25/12.5 | 2 | 60 | ทองเหลือง | 1-1 / 2 FNPT | ฿66,205 | |
CJ101B151AB | Booster Pump | เหล็กหล่อ | - | 21/10.5 | 1.5 | 60 | ทองเหลืองตะกั่วต่ำ | 1-1 / 2 FNPT | ฿88,967 | |
CJ101B153AB | Booster Pump | เหล็กหล่อ | - | 5.7/2.85 | 1.5 | 50/60 | ทองเหลืองตะกั่วต่ำ | 1-1 / 2 FNPT | ฿90,886 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.