FLINT & WALLING EK05SAT25H ระบบปั๊มน้ำบาดาล 1/2 แรงม้า
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบปั๊มน้ำตื้น |
แอมป์ | 8.6/4.3 |
GPM ของน้ำที่ 15 Ft @ 30, 50 PSI | 7.3/2.5 |
GPM ของน้ำที่ 5 Ft @ 30, 50 PSI | 9.5/4.0 |
ความสูง | 28.5 " |
HP | 1/2 |
ทางเข้า | 1-1 / 4 "NPT |
ความยาว | 23.25 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 150 PSI |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุ |
ทางออก | 3 / 4 "NPT |
วัสดุปั๊ม | เหล็กหล่อ |
ประเภทซีล | เชิงกล |
ปิด | 60 PSI |
ลิฟท์ดูด | 25 ฟุต |
ความจุถัง | 8.5 แกลลอน. |
ถัง PSI | 28 |
ชนิดภาพเขียน | บ่อน้ำตื้น |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
ความกว้าง | 568667 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.73 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 8413810030 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.