FLINT & WALLING EK07SAT44H ระบบปั๊มน้ำบาดาล 3/4 แรงม้า
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบปั๊มน้ำตื้น |
แอมป์ | 13/6.5 |
GPM ของน้ำที่ 15 Ft @ 30, 50 PSI | 11.7/3.8 |
GPM ของน้ำที่ 5 Ft @ 30, 50 PSI | 15.0/5.8 |
ความสูง | 33.5 " |
HP | 3/4 |
ทางเข้า | 1-1 / 4 "NPT |
ความยาว | 24.5 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 150 PSI |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุ |
ทางออก | 3 / 4 "NPT |
วัสดุปั๊ม | เหล็กหล่อ |
ประเภทซีล | เชิงกล |
ปิด | 65 PSI |
ลิฟท์ดูด | 25 ฟุต |
ความจุถัง | 14 แกลลอน. |
ถัง PSI | 28 |
ชนิดภาพเขียน | บ่อน้ำตื้น |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
ความกว้าง | 568742 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 85.09 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 44.45 |
รหัส HS | 8413810030 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.