FLINT & WALLING PB3506A201 ปั๊ม 2 แรงม้า 1 เฟส 115/230v 6 สเตจ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บูสเตอร์ปั๊มหลายขั้นตอน |
แอมป์ | 25.0/12.5 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 27 @ 169 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 33-20 GPM @ 139-194 ฟุต |
วัสดุกระจายแสง | นอริล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | เนมา 56เจ |
GPM @ 10 PSI | 48 |
GPM @ 20 PSI | 47 |
GPM @ 40 PSI | 42.2 |
GPM @ 60 PSI | 35.2 |
GPM @ 80 PSI | 24 |
ความสูง | 9" |
วัสดุที่ใช้ผลิต | 304 SS Shell การดูดและระบายเหล็กหล่อ |
HP | 2 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | นอริล |
ประเภทใบพัด | ปิด |
ทางเข้า | 1 "FNPT |
Inlet / Outlet | 1 "FNPT |
ทางเข้า / ทางออก NPTF (เข้า) | 1 "FNPT |
ความยาว | 25.875 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 300 PSI |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | น้ำใส |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | น้ำใส |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | องศา 140 |
แม็กซ์ ความดัน | 85 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
อุณหภูมิโดยรอบของมอเตอร์ คะแนน | 65 องศาเซลเซียส |
ตู้มอเตอร์ | ODP |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | Capaicitor เริ่มต้น |
กรอบ NEMA / IEC | เนมา 56เจ |
ทางออก | 1 "FNPT |
ระยะ | 1 |
ประเภทปลั๊กหรือขั้วต่อ | สายตรง |
ใบสมัครประทับตรา | น้ำใส |
วัสดุซีล | เหล็กกล้าไร้สนิม Buna N และคาร์บอน / เซรามิก |
ประเภทซีล | ประเภทเครื่องกล 21 |
ปัจจัยการบริการ | 1.25 |
วัสดุเพลา | เพลา SS 303, ข้อต่อ SS 316 |
การฝึกงาน | 6 |
ลิฟท์ดูด | 0 ฟุต |
ชนิดภาพเขียน | Standard |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
วัสดุเปียก | Noryl, 304 SS, CI, 316 SS, คาร์บอน, เซรามิก, Buna N, BZ |
ความกว้าง | 6.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 8413702040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | Hz | แอมป์ | GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | ทางเข้า | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ชนิดเครื่องยนต์ | ทางออก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB0508A031 | 60 | 8.6/4.3 | 6 @ 150 ฟุต | 3/4 "FNPT | 20.25 " | 87 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | Capaicitor เริ่มต้น | 3/4 "FNPT | ฿38,348 | |
PB0512A051 | 60 | 13.0/6.5 | 5 @ 231 ฟุต | 3/4 "FNPT | 23.38 " | 131 PSI | Capaicitor เริ่มต้น | 3/4 "FNPT | ฿39,022 | |
PB0712A071 | 60 | 14.0/7.0 | 8 @ 236 ฟุต | 3/4 "FNPT | 23.875 " | 152 PSI | Capaicitor เริ่มต้น | 3/4 "FNPT | ฿50,935 | |
PB0712A073 | 50/60 | 3.5/1.75 | 8 @ 236 ฟุต | 3/4 "FNPT | 23.875 " | 152 PSI | 3 เฟส | 3/4 "FNPT | ฿46,698 | |
PB0516A071 | 60 | 14.0/7.0 | 5 @ 337 ฟุต | 3/4 "FNPT | 27 " | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | Capaicitor เริ่มต้น | 3/4 "FNPT | ฿46,825 | |
PB0516A073 | 50/60 | 3.5/1.75 | 5 @ 337 ฟุต | 3/4 "FNPT | 27 " | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 เฟส | 3/4 "FNPT | ฿53,061 | |
PB1014A101 | 60 | 18.0/9.0 | 9 @ 300 ฟุต | 3/4 "FNPT | 27.25 " | 185 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | Capaicitor เริ่มต้น | 3/4 "FNPT | ฿46,694 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.