ชิ้น | ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ |
การตอบสนอง AC | ทร |
ความต่อเนื่องของเสียง | ใช่ |
ปิดอัตโนมัติ | ใช่ |
ความแม่นยำ DC พื้นฐาน | +/-0.05%, 1 หลัก |
ประเภทแบตเตอรี่ | อัลคาไลน์ AAA |
ช่วงความจุ | 40 nF ถึง 40 mF |
ข้อมูลค้างไว้ | ใช่ |
การบันทึกข้อมูล | ใช่ |
แสดง | จอแอลซีดี |
วงจรการทำงาน | ใช่ |
ช่วงความถี่ | 5 Hz ถึง 100 kHz |
อินเตอร์เฟซ | บลูทู ธ |
สูงสุด แอมป์ AC | 10A |
สูงสุด โวลต์ AC | 1000V |
สูงสุด DC แอมป์ | 10A |
สูงสุด DC โวลต์ | 1000V |
สูงสุด โอห์ม | 40 เมกะโอห์ม |
ต่ำสุด / สูงสุด หน่วยความจำ | สูงสุด/ต่ำสุด/เฉลี่ย |
การจัดอันดับความปลอดภัย | แมว IV 600V |
คุณสมบัติพิเศษ | โหมด VFD |
ชั่วคราว พิสัย | -328 ถึง 2192 องศา ฉ |
การประกัน | อายุการใช้งาน จำกัด |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ไต้หวัน |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.