ชิ้น | มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ |
ความถูกต้อง | + / -% ฮิต |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 2" |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
จอแสดงผลประเภท | จอแอลซีดี |
หน่วยแสดงผล | แกลลอน/ลิตร |
วัสดุไหล | เชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม |
ช่วงการไหล | 114 ถึง 1135 lpm |
ช่วงการไหล @ GPH | 1800 18000 ต้องการ |
ช่วงการไหล (GPM) | 30 300 ต้องการ |
อุณหภูมิของไหล พิสัย | 14 ถึง 140 องศา ฉ |
สำหรับขนาดท่อ | 2" |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
ความยาว | 4" |
แม็กซ์ ความดัน | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ความเหนียว | 530 สส |
วัสดุโรเตอร์ | ไนลอน |
ชนิดภาพเขียน | กังหัน |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.