ฟลอเมค Om025a513-822r5g | มิเตอร์วัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ เฟืองวงรี ช่วงการไหล 2.6 ถึง 40 Gpm 1 Fnpt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FLOMEC OM025A513-822R5G เครื่องวัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ เฟืองวงรี ช่วงการไหล 2.6 ถึง 40 gpm 1 FNPT | CG6EDA 61CV27 / OM025A513-822G5

FLOMEC OM025A513-822R5G เครื่องวัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์, เกียร์วงรี, ช่วงการไหล 2.6 ถึง 40 gpm, 1 FNPT

In Stock
รายการ: CG6EDA รุ่น: OM025A513-822R5Gข้ามอ้างอิง: 61CV27 / OM025A513-822G5
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
฿100,822 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
ความถูกต้อง+ / -% ฮิต
ขนาดการเชื่อมต่อ1"
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
หน่วยแสดงผลสาว.
วัสดุไหลน้ำมันหล่อลื่น น้ำมัน ของเหลวข้น
ช่วงการไหล10 ถึง 150 lpm
ช่วงการไหล @ GPH156 2400 ต้องการ
ช่วงการไหล (GPM)2.6 40 ต้องการ
อุณหภูมิของไหล พิสัย-22 ถึง 176 องศา NS
สำหรับขนาดท่อ1"
ช่วงความถี่17.8 ถึง 267.5 Hz
ความสูง6 3 / 5 "
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
ความยาว5 2 / 5 "
แม็กซ์ ความดัน990 PSI
แม็กซ์ ความเหนียว1000 CPS
วัสดุแหวน OPTFE หุ้ม FKM
ประเภทเอาท์พุท4 ถึง 20 mA Scaled Pulse
ความต้องการไฟฟ้า8 ถึง 24V DC
วัสดุโรเตอร์เหล็กกล้าไร้สนิม
ชนิดเซนเซอร์เกียร์วงรี
ชนิดภาพเขียนเกียร์วงรี
ความกว้าง4 7 / 10 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.65
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าAU

รายละเอียดสินค้า:

  • หมายเลขชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับ OM025A513-822G5

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทเอาท์พุทขนาดการเชื่อมต่อช่วงการไหลความต้องการไฟฟ้าวัสดุโรเตอร์ความกว้างความสูงวัสดุที่ใช้ผลิตราคา
FLOMEC OM015S003-822R5G เครื่องวัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ เฟืองวงรี สแตนเลส 316 ช่วงการไหล 0.26 ถึง 10.6 Gpm | CG6ECN OM015S003-826R7G / 61CV23 OM015S003-822R5G4-20 ma, ชีพจรที่ปรับขนาด1 / 2 "1 ถึง 40 lpm8V ถึง 24V DCPPS4 3 / 10 "5 4 / 5 "316 SS฿111,194
FLOMEC OM025S003-822R5G เครื่องวัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ เกียร์วงรี สแตนเลส 316 ช่วงการไหล 2.6 ถึง 40 Gpm | CG6ECP OM025S003-826R7G / 61CV29 OM025S003-822R5G4-20 ma, ชีพจรที่ปรับขนาด1"2.6 ถึง 40 gpm8V ถึง 24V DCPPS4 7 / 10 "6.5 "316 SS฿133,272
FLOMEC OM050S003-842R5G เครื่องวัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ เฟืองวงรี ช่วงการไหล 8 ถึง 130 gpm 2 FNPT | CG6ECQ 61CV33 / OM050S003-842G5 OM050S003-842R5G4 ถึง 20 mA Scaled Pulse2"30 ถึง 500 lpm8 ถึง 24V DCPPS7 1 / 10 "8 3 / 5 "316 SS฿321,270
FLOMEC OM025A001-822R5G เครื่องวัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ เฟืองวงรี ช่วงการไหล 2.6 ถึง 40 gpm 1 FNPT | CG6ECW 61CV26 / OM025A001-822G5 OM025A001-822R5G4 ถึง 20 mA Scaled Pulse1"10 ถึง 150 lpm8 ถึง 24V DCPPS4 7 / 10 "6 3 / 5 "อลูมิเนียม฿88,125
FLOMEC OM040A001-822R5G เครื่องวัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ เฟืองวงรี ช่วงการไหล 4 ถึง 66 gpm 1 1/2 FNPT | CG6ECX 61CV30 / OM040A001-822G5 OM040A001-822R5G4 ถึง 20 mA Scaled Pulse1.5 "15 ถึง 250 lpm8 ถึง 24V DCPPS6 3 / 10 "7 9 / 10 "อลูมิเนียม฿124,627
FLOMEC OM050A001-842R5G เครื่องวัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ เฟืองวงรี ช่วงการไหล 8 ถึง 130 gpm 2 FNPT | CG6ECY 61CV32 / OM050A001-846R7G OM050A001-842R5G4 ถึง 20 mA Scaled Pulse2"30 ถึง 500 lpm8 ถึง 24V DCPPS7 1 / 10 "8 3 / 5 "อลูมิเนียม฿183,374
FLOMEC OM015S513-822R5G มิเตอร์วัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ เฟืองวงรี 0.26 ถึง 10.6 gpm Flow Range 1/2 FNPT | CG6ECZ 61CV24 / OM015S513-822G5 OM015S513-822R5G4 ถึง 20 mA Scaled Pulse1 / 2 "1 ถึง 40 lpm8 ถึง 24V DC-4 3 / 10 "5 4 / 5 "316 SS฿126,325

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FLOMEC OM025A513-822R5G เครื่องวัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์, เกียร์วงรี, ช่วงการไหล 2.6 ถึง 40 gpm, 1 FNPT
฿100,822 / หน่วย