Flomec Om025p003-822r5g | มิเตอร์วัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ เฟืองวงรี ช่วงการไหล 2.6 ถึง 40 Gpm 1 Fnpt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FLOMEC OM025P003-822R5G เครื่องวัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ เฟืองวงรี ช่วงการไหล 2.6 ถึง 40 gpm 1 FNPT | CG6ECT 61CV28 / OM025P003-820G5

FLOMEC OM025P003-822R5G มิเตอร์วัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์, เฟืองวงรี, ช่วงการไหล 2.6 ถึง 40 gpm, 1 FNPT

In Stock
รายการ: CG6ECT รุ่น: OM025P003-822R5Gอ้างอิงไขว้: 61CV28 / OM025P003-820G5
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
฿82,872 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
ความถูกต้อง+ / -% ฮิต
ขนาดการเชื่อมต่อ1"
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
หน่วยแสดงผลสาว.
วัสดุไหลน้ำมันหล่อลื่น น้ำมัน ของเหลวข้น
ช่วงการไหล10 ถึง 150 lpm
ช่วงการไหล @ GPH156 2400 ต้องการ
ช่วงการไหล (GPM)2.6 40 ต้องการ
อุณหภูมิของไหล พิสัย-22 ถึง 176 องศา NS
สำหรับขนาดท่อ1"
ช่วงความถี่17.8 ถึง 267.5 Hz
ความสูง6 7 / 10 "
วัสดุที่ใช้ผลิตPPS
ความยาว4 1 / 10 "
แม็กซ์ ความดัน990 PSI
แม็กซ์ ความเหนียว1000 CPS
วัสดุแหวน OPTFE หุ้ม FKM
ประเภทเอาท์พุท4 ถึง 20 mA Scaled Pulse
ความต้องการไฟฟ้า8 ถึง 24V DC
วัสดุโรเตอร์PPS
ชนิดเซนเซอร์เกียร์วงรี
ชนิดภาพเขียนเกียร์วงรี
ความกว้าง4 7 / 10 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.3
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าAU

รายละเอียดสินค้า:

  • หมายเลขชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับ OM025P003-820G5

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FLOMEC OM025P003-822R5G มิเตอร์วัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์, เฟืองวงรี, ช่วงการไหล 2.6 ถึง 40 gpm, 1 FNPT
฿82,872 / หน่วย