Flomec Tm20sq9gmb | มิเตอร์วัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ PVC 20 ถึง 200 Gpm | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FLOMEC TM20SQ9GMB มิเตอร์วัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ PVC 20 ถึง 200 Gpm | CG6ECA TM200 / 60UC02

FLOMEC TM20SQ9GMB เครื่องวัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์, Pvc, 20 ถึง 200 Gpm

In Stock
รายการ: CG6ECA รุ่น: TM20SQ9GMBอ้างอิงไขว้: TM200 / 60UC02
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
฿29,236 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมิเตอร์
ความถูกต้อง+ / -% ฮิต
ขนาดการเชื่อมต่อ2"
ประเภทการเชื่อมต่อหัวจุก
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
หน่วยแสดงผลบล., ลบ. ซม. ลูกบาศ์ก. ฟุต, ลูกบาศ์ก. m, gal., ลิตร, oz., Quarts
วัสดุไหลของเหลวที่ไม่กัดกร่อนสูตรน้ำ
ช่วงการไหล76 ถึง 760 lpm
ช่วงการไหล @ GPHเพื่อ 1200 12000
อุณหภูมิของไหล พิสัย32 ถึง 140 องศา ฉ
สำหรับขนาดท่อ2"
ช่วงความถี่33 ถึง 330 Hz
ความสูง4 1 / 10 "
วัสดุที่ใช้ผลิตพีวีซี
ความยาว5.5 "
แม็กซ์ ความดัน225 PSIG
แม็กซ์ ความเหนียว20 CPS
ความต้องการไฟฟ้าแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA 2 ก้อน
วัสดุโรเตอร์PVDF
ชนิดเซนเซอร์กังหัน
ชนิดภาพเขียนกังหัน
ความกว้าง2 2 / 5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสหรัฐอเมริกา

รายละเอียดสินค้า:

  • หมายเลขชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับ TM200

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงการไหลประเภทการเชื่อมต่อขนาดการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันอุณหภูมิของไหล พิสัยราคา
FLOMEC TM07SQ9GMA มิเตอร์วัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ Pvc 2 ถึง 20 Gpm | CG6EBY TM075 / 60UA95 TM07SQ9GMA7.6 ถึง 76 lpmหัวจุก3 / 4 "225 PSIG32 ถึง 140 องศา ฉ฿20,809
FLOMEC TM15SQ9GMB มิเตอร์วัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ PVC 10 ถึง 100 Gpm | CG6EBZ TM150 / 60UA99 TM15SQ9GMB38 ถึง 380 lpmหัวจุก1.5 "225 PSIG32 ถึง 140 องศา ฉ฿26,974
FLOMEC TM05NQ9GMA มิเตอร์วัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ Pvc 1 ถึง 10 Gpm | CG6ECB TM050-N / 60UA94 TM05NQ9GMA1 ถึง 10 gpmเอฟเอ็นพีที1 / 2 "225 PSIG32 ถึง 140 องศา ฉ฿19,929
FLOMEC TM07NQ9GMA มิเตอร์วัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ Pvc 2 ถึง 20 Gpm | CG6ECC TM075-N / 60UA96 TM07NQ9GMA7.6 ถึง 76 lpmเอฟเอ็นพีที3 / 4 "225 PSIG32 ถึง 140 องศา ฉ฿21,754
FLOMEC TM10NQ9GMA มิเตอร์วัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ Pvc 5 ถึง 50 Gpm | CG6ECD TM100-N / 60UA98 TM10NQ9GMA5 ถึง 50 gpmเอฟเอ็นพีที1"225 PSIG32 ถึง 140 องศา ฉ฿25,067
FLOMEC TM15NQ9GMB มิเตอร์วัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ Pvc 10 ถึง 100 Gpm | CG6ECE TM150-N / 60UC01 TM15NQ9GMB38 ถึง 380 lpmเอฟเอ็นพีที1.5 "225 PSIG32 ถึง 140 องศา ฉ฿29,084
FLOMEC TM20NQ9GMB มิเตอร์วัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ PVC 20 ถึง 200 Gpm | CG6ECF TM200-N / 60UC03 TM20NQ9GMB76 ถึง 760 lpmเอฟเอ็นพีที2"225 PSIG32 ถึง 140 องศา ฉ฿30,819

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FLOMEC TM20SQ9GMB เครื่องวัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์, Pvc, 20 ถึง 200 Gpm
฿29,236 / หน่วย