ผู้จัดจำหน่ายสารเติมแต่ง Fluoramics ทูฟอยล์ | Raptor Supplies ประเทศไทย

FLUORAMICS

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1967 ฟลูออรามิกส์ได้ผลิตจาระบี น้ำมัน และกาวซีลเกลียวที่เข้ากันได้กับออกซิเจน/คลอรีน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองวิโนนา รัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา แบรนด์นี้เป็นที่รู้จักในด้านน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูงที่เป็นประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตและยานยนต์ อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

การหล่อลื่น

วัสดุ Lab

กาวยาแนวและเทป

การหล่อลื่น ตัวกรอง

น้ำมันหล่อลื่นดูทั้งหมด

  • จาระบี

    จาระบีแกนหมุน Tufoil อุณหภูมิสูงเหมาะสำหรับใช้กับเครื่องจักรหมุนความเร็วสูงเช่นมอเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและคาลิปเปอร์เบรก ทำจากคอลลอยด์ของ PTFE และโมลิบดีนัมที่ละลายน้ำได้และมีจุดวาบไฟสูงสุด 392 องศา F. จาระบี Lox-8 PTFE และสารหล่อลื่นซิลิโคน Chem-8

  • น้ำมัน

    สารยับยั้งการกัดกร่อนของ Tufoil Gun-Coat ออกแบบมาเพื่อใช้กับอาวุธปืนรวมถึงปืนพกปืนยาวและปืนลูกซอง ช่วยลดอุณหภูมิของกระบอกสูบเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและป้องกันการสะสมของคาร์บอนตะกั่วและทองแดงเพื่อการทำความสะอาดหลังการถ่ายภาพที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีน้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์ / รถบรรทุกและน้ำมันอุตสาหกรรม

  • สารสกัดและน้ำมันหล่อลื่น

    สารเคลือบหลุมร่องฟันแบบ Lox-72 ที่ได้รับการรับรองจาก NASA (ASTM G8) เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีออกซิเจน / สารเคมีรุนแรง ไม่ติดไฟไม่มีกลิ่นและไม่เป็นพิษและสามารถทนต่ออุณหภูมิที่รุนแรงได้ถึง 550 องศา F นอกจากนี้ยังมีสารยับยั้งการกัดกร่อนของ HinderRust

เกี่ยวกับ Fluoramics

แค็ตตาล็อกที่กว้างขวางของ Fluoramics รวมถึงจาระบี น้ำมันอุตสาหกรรมและรถยนต์ ขวดและเหยือก และเทป PTFE ของแบรนด์ น้ำมันอุตสาหกรรม สร้างส่วนผสมที่เป็นเนื้อเดียวกันเมื่อผสมภายใต้แรงดันไฟฟ้าสถิตของอนุภาค PTFE ช่วยลดการสึกหรอ แรงสั่นสะเทือน เสียง และแรงเสียดทานระหว่างชิ้นส่วนกลไกเพื่อลดเวลาหยุดทำงานและเพิ่มอายุการใช้งาน น้ำมันหล่อลื่นเหล่านี้มีส่วนผสมของน้ำมันสังเคราะห์และน้ำมันแร่ และเหมาะสำหรับเครื่องจักร ปั๊ม เกียร์ ระบบไฮดรอลิกส์ และคอมเพรสเซอร์ ฟลูออรามิกส์ จาระบีส่องสว่าง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิต่ำ แรงบิดแตกหักต่ำ และการสึกหรอ เหมาะสำหรับการหล่อลื่นตลับลูกปืนแบบละเอียด เกียร์ สเต็ปเปอร์ หุ่นยนต์ และตลับลูกปืนเซอร์โว

สิ่งที่ต้องพิจารณา

ทางเลือกอ้างอิงโยง

Fluoramics รหัสสินค้า ข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการกับหมายเลขรุ่น Krytox, Vulcan Hart และ 3-IN-ONE ที่เทียบเท่ากันสำหรับจาระบีและน้ำมัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย ก็มีโอกาสเกิดขึ้น Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ Fluoramics ที่เทียบเท่า

การส่งสินค้า

น้ำมันหล่อลื่น Fluoramics มีขนาดเล็กและต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศ

ชื่อทางการค้าที่สำคัญ

เสื้อกันปืน Fluoramics Tufoil

เสื้อกันปืน Fluoramics Tufoil รวมวิศวกรรมน้ำมันหล่อลื่นโมลี่ / PTFE เพื่อให้การทำงานของเครื่องจักรราบรื่นขึ้น ช่วยปกป้องอุปกรณ์จากการกัดกร่อน...อ่านเพิ่มเติม 

สารเคลือบหลุมร่องฟัน Fluoramics Formula-8

แบรนด์ของ น้ำยาซีลเกลียว Formula-8 มีประโยชน์สำหรับการใช้งานที่ไม่รองรับออกซิเจนในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและยานยนต์ พวกเขาถูกสร้างขึ้นมา...อ่านเพิ่มเติม 

น้ำมันหล่อลื่น Fluoramics Lubit-8

น้ำมันหล่อลื่น Fluoramics Lubit-8 เจาะลึกเข้าไปในน๊อตและสลักเกลียวเพื่อหลีกเลี่ยงการแช่แข็งและทำให้ล็อคประตูไม่เหนียวเหนอะหนะ พวกเขาขยายเซอร์แบริ่ง...อ่านเพิ่มเติม 

ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของฟลูออรามิกส์

ฟลูออรามิกส์ขัดขวางสนิม

ฟลูออรามิกส์ขัดขวางสนิม ทำหน้าที่เป็นสารหล่อลื่นและสารเปียกที่ยึดติดกับพื้นผิวเพื่อต้านทานการกัดกร่อน มันถูกนำไปใช้บนโลหะประดิษฐ์ ลวดสลิง รอก ยานพาหนะและเครื่องจักรในสภาพแวดล้อมชายฝั่งและอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ สารหล่อลื่นนี้จะเคลื่อนที่ระหว่างแผ่นโลหะกับน็อต/โบลต์เพื่อป้องกันไม่ให้ติดกัน

คำถามที่พบบ่อย

สามารถใช้ Fluoramics Formula-8 กับออกซิเจนเหลวและก๊าซได้หรือไม่?

ใช่ Formula-8 ปลอดภัยสำหรับใช้กับออกซิเจนเหลวและก๊าซภายใต้มาตรฐานการทดสอบ ASTM

อะไรคือความแตกต่างระหว่างสารเพสต์ Fluoramics LOX-8 และจาระบี LOX-8?

กาว LOX-8 มีความหนาและเหมาะสำหรับการปิดผนึกเกลียวในข้อต่อท่อ จาระบี LOX-8 ซึ่งบางกว่า เหมาะสำหรับหล่อลื่นตลับลูกปืน

จะใช้ Tufoil Gun-Coat ในอาวุธปืนได้อย่างไร?

ทำความสะอาดปืนอย่างทั่วถึงและทา Gun-Coat กับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวทั้งหมด สไลด์ สปริง กลไกการลั่นไก และด้านในและด้านนอกของลำกล้อง ปลายที่แม่นยำนั้นคำนึงถึงการใช้งานที่แม่นยำพร้อมความแม่นยำที่แม่นยำ

ทำไมสารกันรั่ว สารหล่อลื่น และเทปทั้งหมดจาก Fluoramics จึงทำจาก PTFE

ฟลูออไรด์? ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบด้วย PTFE เนื่องจากลักษณะที่ไม่ชอบน้ำและไม่เกิดปฏิกิริยา และค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ