Foamglas 568826 | ข้องอฉนวนข้อต่อ 1-1/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 19ng75 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FOAMGLAS 568826 ศอกฉนวน 1-1 / 8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน | AF6HWM 19NG75

FOAMGLAS 568826 ข้องอฉนวนฟิตติ้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1-1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF6HWM รุ่น: 568826ข้ามอ้างอิง: 19NG75
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
฿941 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฉนวนกันความร้อนท่อ
ประมาณ. ค่า "R"5.2
สีBlack
สำหรับประเภทการติดตั้งข้อศอก 90 องศา
สำหรับท่อเหล็กขนาด3 / 4 "
สำหรับ Tube ID1"
สำหรับ Tube OD1-1 / 8 "
สำหรับการใช้งานอุปกรณ์ท่อ
ID ที่กำหนดของฉนวน1.125 "
วัสดุกระจกเซลล์ปิด
ชั่วคราว พิสัย-450 องศาถึง 900 องศา F
ความหนาของผนัง1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.82
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)35.56
รหัส HS6903900050

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นID ที่กำหนดของฉนวนความหนาของผนังราคา
FOAMGLAS 568939 ศอกฉนวน 1-1 / 8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน | AF6HWA 19NG64 5689391.125 "1"฿801
FOAMGLAS 569410 ศอกฉนวน 4-1 / 2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | AF6HWH 19NG71 5694104.5 "1"฿2,519
FOAMGLAS 568273 ข้อศอกด้านในฉนวนกันความร้อน 1-3 / 8 นิ้ว | AF6HWN 19NG76 5682731.375 "1.5 "฿1,165
FOAMGLAS 568939 ฉนวนกันความร้อนข้อศอก 1-5 / 8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน | AF6HWP 19NG77 5689391.625 "1.5 "฿1,049
FOAMGLAS 568941 ศอกฉนวน 2-3 / 8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน | AF6HWR 19NG79 5689412.375 "1.5 "฿1,876
FOAMGLAS 568942 ศอกฉนวน 4-1 / 2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | AF6HWV 19NG82 5689424.5 "1.5 "฿2,921
FOAMGLAS 568943 ศอกฉนวน 5-1 / 2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน | AF6HWW 19NG83 5689435.5 "1.5 "฿3,806

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FOAMGLAS 568826 ข้องอฉนวนฟิตติ้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1-1/8 นิ้ว
฿941 / หน่วย