FOLDING GUARD AD135 GALV ตู้ล็อกเกอร์เสริมเหล็ก 1 ชั้น
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Add-On ตู้เก็บของจำนวนมาก |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
วัด | และ 4 14 |
ประเภทประตูตู้เก็บของ | อากาศถ่ายเทได้สะดวก |
ประเภทล็อกเกอร์ | (1) กว้าง (1) เปิด |
ระบบล็อค | กุญแจกลอน |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวางที่ปรับได้ | 0 |
จำนวนชั้นวาง | 0 |
ความลึกโดยรวม | 60 " |
ความสูงโดยรวม | 90 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ชั้น | 1 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 50.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 228.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ชั้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ค.ศ.245 กัลวี | Add-On ตู้เก็บของจำนวนมาก | 60 " | 90 " | 48 " | 2 | ฿31,797 | RFQ
| |
ST135 กัลฟ์ | ตู้เก็บของ Starter Bulk Storage | 60 " | 90 " | 36 " | 1 | ฿31,652 | RFQ
| |
ค.ศ.144 กัลวี | Add-On ตู้เก็บของจำนวนมาก | 48 " | 90 " | 48 " | 1 | ฿22,754 | RFQ
| |
ST143 กัลฟ์ | ตู้เก็บของ Starter Bulk Storage | 36 " | 90 " | 48 " | 1 | ฿27,558 | RFQ
| |
ค.ศ.143 กัลวี | Add-On ตู้เก็บของจำนวนมาก | 36 " | 90 " | 48 " | 1 | ฿21,530 | RFQ
| |
ST245 กัลฟ์ | ตู้เก็บของ Starter Bulk Storage | 60 " | 90 " | 48 " | 2 | ฿39,276 | RFQ
| |
ค.ศ.234 กัลวี | Add-On ตู้เก็บของจำนวนมาก | 36 " | 4" | 36 " | 2 | ฿31,026 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.