Foreverbolt Fb3hexb1213214p5 | 36rh36 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FOREVERBOLT FB3HEXB1213214P5 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 X 2-1/4 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 5Pk | AH7CCZ 36RH36

FOREVERBOLT FB3HEXB1213214P5 สกรูหัวหกเหลี่ยม, ขนาด 1/2-13 X 2-1/4 นิ้ว, สแตนเลส, ไม่ใช่เกรด, 5Pk

In Stock
รายการ: AH7CCZ รุ่น: FB3HEXB1213214P5ข้ามอ้างอิง: 36RH36
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
฿1,228 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 2 "-13
เสร็จสิ้นNL-19 (เอสเอ็ม)
เกรด316
ความสูงของศีรษะ5 / 16 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว3 / 4 "
ความยาว2.25 "
นาที. ความยาวของด้าย1-1 / 4 "
ความแข็ง RockwellB80 ถึง C32
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง85,000 ถึง 150,000 PSI
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FOREVERBOLT FB3HEXB1213214P5 สกรูหัวหกเหลี่ยม, ขนาด 1/2-13 X 2-1/4 นิ้ว, สแตนเลส, ไม่ใช่เกรด, 5Pk
฿1,228 / แพ็ค