จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FOREVERBOLT FB3MHEXB162050 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม, M16 x 2.00, ขนาด 50 มม., สแตนเลส, ไม่ใช่เกรด | AH7CGW 36RJ26

FOREVERBOLT FB3MHEXB162050 สกรูหัวหกเหลี่ยม, M16 x 2.00, ขนาด 50 มม., สแตนเลส, ไม่ใช่เกรด

In Stock
รายการ: AH7CGW รุ่น: FB3MHEXB162050ข้ามอ้างอิง: 36RJ26

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿500 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียวM16 x 2
เสร็จสิ้นNL-19 (เอสเอ็ม)
เกรดA4
ความสูงของศีรษะ10mm
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว24mm
ความยาว50ft
นาที. ความยาวของด้าย50mm
ระบบการวัดเมตริก
ความต้านแรงดึง101,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายเมตริกหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FOREVERBOLT FB3MHEXB162050 สกรูหัวหกเหลี่ยม, M16 x 2.00, ขนาด 50 มม., สแตนเลส, ไม่ใช่เกรด
฿500 / หน่วย