Foreverbolt Fbhexb1213134p10 | 36rh28 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FOREVERBOLT FBHEXB1213134P10 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 X 1-3/4 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7CCQ 36RH28

FOREVERBOLT FBHEXB1213134P10 สกรูหัวหกเหลี่ยม, ขนาด 1/2-13 X 1-3/4 นิ้ว, สแตนเลส, ไม่ใช่เกรด, 10Pk

In Stock
รายการ: AH7CCQ รุ่น: FBHEXB1213134P10ข้ามอ้างอิง: 36RH28

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,400 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 2 "-13
เสร็จสิ้นNL-19 (เอสเอ็ม)
เกรดฮิต-ฮิต (ฮิต)
ความสูงของศีรษะ5 / 16 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว3 / 4 "
ความยาว1.75 "
นาที. ความยาวของด้าย1-3 / 4 "
ความแข็ง RockwellB80 ถึง C32
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง85,000 ถึง 150,000 PSI
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FOREVERBOLT FBHEXB1213134P10 สกรูหัวหกเหลี่ยม, ขนาด 1/2-13 X 1-3/4 นิ้ว, สแตนเลส, ไม่ใช่เกรด, 10Pk
฿1,400 / แพ็ค