Foreverbolt Fbhexb18212 | 36rh90 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FOREVERBOLT FBHEXB18212 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม ขนาด 1-8 X 2-1/2 นิ้ว สเตนเลส ไม่เกรด | AH7CFH 36RH90

FOREVERBOLT FBHEXB18212 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม ขนาด 1-8 X 2-1/2 นิ้ว สเตนเลส ไม่ใช่เกรด

In Stock
รายการ: AH7CFH รุ่น: FBHEXB18212ข้ามอ้างอิง: 36RH90
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
฿755 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียว1-8
เสร็จสิ้นNL-19 (เอสเอ็ม)
เกรดฮิต-ฮิต (ฮิต)
ความสูงของศีรษะ39 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1.5 "
ความยาว2.5 "
นาที. ความยาวของด้าย2-1 / 2 "
ความแข็ง RockwellB80 ถึง C32
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง85,000 ถึง 150,000 PSI
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FOREVERBOLT FBHEXB18212 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม ขนาด 1-8 X 2-1/2 นิ้ว สเตนเลส ไม่ใช่เกรด
฿755 / หน่วย