Foreverbolt Fbhexb3410412 | 36rh80 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FOREVERBOLT FBHEXB3410412 Hex Head Cap Screw, 3/4-10 X 4-1/2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade | AH7CEX 36RH80

FOREVERBOLT FBHEXB3410412 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม, ขนาด 3/4-10 x 4-1/2 นิ้ว, สแตนเลส, ไม่ใช่เกรด

In Stock
รายการ: AH7CEX รุ่น: FBHEXB3410412ข้ามอ้างอิง: 36RH80
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
฿967 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียว3 / 4 "-10
เสร็จสิ้นNL-19 (เอสเอ็ม)
เกรดฮิต-ฮิต (ฮิต)
ความสูงของศีรษะ15 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1.125 "
ความยาว4.5 "
นาที. ความยาวของด้าย1-3 / 4 "
ความแข็ง RockwellB80 ถึง C32
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง85,000 ถึง 150,000 PSI
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FOREVERBOLT FBHEXB3410412 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม, ขนาด 3/4-10 x 4-1/2 นิ้ว, สแตนเลส, ไม่ใช่เกรด
฿967 / หน่วย