FOSTORIA ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า 343-90-THSS-240V 25298 Btuh
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า |
แอมป์ @ 1 เฟส | 31.30 |
แอมป์ @ 3 เฟส | 18 |
รูปแบบลำแสง | องศา 90 |
เอาต์พุต BtuH | 25,298 |
ประเภทสายไฟ | สายแข็ง |
อย่างมีประสิทธิภาพ | ลด 96% |
ประเภทองค์ประกอบ | โคมไฟควอตซ์ใส |
เสร็จสิ้น | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รูปแบบความร้อนครอบคลุมที่ชั้น (10 ฟุต) | 18 17 X |
รูปแบบความร้อนครอบคลุมที่ชั้น (12 ฟุต) | 22 21 X |
รูปแบบความร้อนครอบคลุมที่ชั้น (14 ฟุต) | 26 25 X |
รูปแบบความร้อนครอบคลุมที่ชั้น (8 ฟุต) | 11-1/2 |
ความสูง | 11 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง |
ความยาว | 33 " |
ประเภทการติดตั้ง | เพดาน / ระงับ |
จำนวนหลอดไฟ | 3 |
ระยะ | 1 หรือ 3 |
แรงดันไฟฟ้า | 240 |
วัตต์ | 7500 |
ความกว้าง | 21.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.76 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 93.47 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.43 |
รหัส HS | 8516290060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | แอมป์ | เอาต์พุต BtuH | วัสดุที่ใช้ผลิต | ในร่มกลางแจ้ง | ความยาว | สถานที่ติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222-30-TH-480V | ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า | - | - | 10,918 | 20 เกจชุบสังกะสี | ในร่มกลางแจ้ง | 24 " | - | - | RFQ
| |
222-30-THSS-480V | ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า | - | - | 10,918 | เหล็กกล้าไร้สนิม | ในร่มกลางแจ้ง | 24 " | - | - | RFQ
| |
222-60-TH-480V | ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า | - | - | 10,918 | 20 เกจชุบสังกะสี | ในร่มกลางแจ้ง | 24 " | - | - | RFQ
| |
222-60-THSS-480V | ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า | - | - | 10,918 | เหล็กกล้าไร้สนิม | ในร่มกลางแจ้ง | 24 " | - | - | RFQ
| |
222-90-TH-480V | ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า | - | - | 10,918 | 20 เกจชุบสังกะสี | ในร่มกลางแจ้ง | 24 " | - | - | RFQ
| |
222-90-THSS-480V | ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า | - | - | 10,918 | เหล็กกล้าไร้สนิม | ในร่มกลางแจ้ง | 24 " | - | - | RFQ
| |
342-30-TH-480V | ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า | - | - | 17,060 | 20 เกจชุบสังกะสี | ในร่มกลางแจ้ง | 33 " | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.