FOSTORIA ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า 462-60-THSS-480V 24908 Btuh
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า |
แอมป์ @ 1 เฟส | 15.20 |
แอมป์ @ 3 เฟส | 8.80 |
รูปแบบลำแสง | องศา 60 |
เอาต์พุต BtuH | 24,908 |
ประเภทสายไฟ | สายแข็ง |
อย่างมีประสิทธิภาพ | ลด 96% |
ประเภทองค์ประกอบ | โคมไฟควอตซ์ใส |
เสร็จสิ้น | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รูปแบบความร้อนครอบคลุมที่ชั้น (10 ฟุต) | 15 12 X |
รูปแบบความร้อนครอบคลุมที่ชั้น (12 ฟุต) | 17 14 X |
รูปแบบความร้อนครอบคลุมที่ชั้น (14 ฟุต) | 19 16 X |
รูปแบบความร้อนครอบคลุมที่ชั้น (16 ฟุต) | 22 18 X |
รูปแบบความร้อนครอบคลุมที่ชั้น (18 ฟุต) | 24 21 X |
รูปแบบความร้อนครอบคลุมที่ชั้น (8 ฟุต) | 12 12 X |
ความสูง | 11 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | 20 ก. เหล็กกล้าไร้สนิม |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง |
ความยาว | 46 " |
ประเภทการติดตั้ง | วงเล็บ |
จำนวนหลอดไฟ | 2 |
ระยะ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 480 |
วัตต์ | 7300 |
วัตต์ที่จัดส่ง / ตร.ว. - ฟุต 10 | 40.6 |
วัตต์ที่จัดส่ง / ตร.ว. - ฟุต 12 | 30.7 |
วัตต์ที่จัดส่ง / ตร.ว. - ฟุต 14 | 24.0 |
วัตต์ที่จัดส่ง / ตร.ว. - ฟุต 16 | 18.9 |
วัตต์ที่จัดส่ง / ตร.ว. - ฟุต 18 | 14.5 |
วัตต์ที่จัดส่ง / ตร.ว. - ฟุต 8 | 52.9 |
ความกว้าง | 15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 125.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.88 |
รหัส HS | 8516290060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | แอมป์ | เอาต์พุต BtuH | วัสดุที่ใช้ผลิต | ในร่มกลางแจ้ง | ความยาว | สถานที่ติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222-30-TH-480V | ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า | - | - | 10,918 | 20 เกจชุบสังกะสี | ในร่มกลางแจ้ง | 24 " | - | - | RFQ
| |
222-30-THSS-480V | ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า | - | - | 10,918 | เหล็กกล้าไร้สนิม | ในร่มกลางแจ้ง | 24 " | - | - | RFQ
| |
222-60-TH-480V | ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า | - | - | 10,918 | 20 เกจชุบสังกะสี | ในร่มกลางแจ้ง | 24 " | - | - | RFQ
| |
222-60-THSS-480V | ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า | - | - | 10,918 | เหล็กกล้าไร้สนิม | ในร่มกลางแจ้ง | 24 " | - | - | RFQ
| |
222-90-TH-480V | ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า | - | - | 10,918 | 20 เกจชุบสังกะสี | ในร่มกลางแจ้ง | 24 " | - | - | RFQ
| |
222-90-THSS-480V | ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า | - | - | 10,918 | เหล็กกล้าไร้สนิม | ในร่มกลางแจ้ง | 24 " | - | - | RFQ
| |
342-30-TH-480V | ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า | - | - | 17,060 | 20 เกจชุบสังกะสี | ในร่มกลางแจ้ง | 33 " | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.