FOSTORIA HP-11-QT แผงฮีตเตอร์อินฟราเรด 240v 38226 Btuh
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮีตเตอร์แผงอินฟราเรดไฟฟ้า |
แอมป์ @ 1 เฟส | 46.70 |
แอมป์ @ 3 เฟส | 26.88 |
เอาต์พุต BtuH | 38226 |
ความยาวสายไฟ | 15ft |
ประเภทสายไฟ | ดังนั้น 6-3 |
เสร็จสิ้น | เคลือบสีฟ้า |
ความสูง | 61 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | 20- ก. ตู้เหล็ก |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ความยาว | (5 "บนแผงหน้าปัด) 30" |
จำนวนหลอดไฟ | 7 |
ระยะ | 1 หรือ 3 |
แรงดันไฟฟ้า | 240 |
วัตต์ | 11200 |
ความกว้าง | 77 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 168.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 193.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 196.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 8516290060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | เอาต์พุต BtuH | ประเภทสายไฟ | วัตต์ | ความกว้าง | เสร็จสิ้น | ความสูง | วัสดุที่ใช้ผลิต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอชพี-5-คิวที | 240 | 16,382 | ดังนั้น 14-3 | 4800 | 44.62 " | เคลือบสีฟ้า | 56.5 " | 20- ก. ตู้เหล็ก | ฿150,269 | ||
เอชพี-6-คิวที | 240 | 21843 | ดังนั้น 12-3 | 6400 | 44 " | เคลือบสีฟ้า | 61 " | 20- ก. ตู้เหล็ก | ฿175,327 | RFQ
| |
ปชช -48C | 120 | 5120 | 3 สาย (14/3) พร้อมปลั๊ก | 1500 | 48 " | ฮีตเตอร์เคลือบผงสีเหลืองขาตั้งสีดำ | 72 " | เหล็ก | ฿27,042 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.