FPE NEF427040 Bolt On Circuit Breaker Nef-7 40 แอมป์ 480vac 2p 14kaic@480v
รายการ: AG8TBJ
รุ่น: NEF427040
฿29,751 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลอนบนเบรกเกอร์ |
คะแนน AIC | 14kAIC ที่ 480V |
แอมป์ | 40A |
ประเภทกรอบ | เนฟ-7 |
จำนวนเสา | 2 |
แรงดันไฟฟ้า | 480V |
ประเภทแรงดันไฟฟ้า | AC |
รุ่น | คะแนน AIC | แอมป์ | ประเภทกรอบ | จำนวนเสา | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEF217015 | 14kAIC @ 277v | 15A | เนฟ-7 | 1 | 277V | ฿9,055 | RFQ
|
NEF217020 | 14kAIC @ 277v | 20A | เนฟ-7 | 1 | 277V | - | RFQ
|
NEF217025 | 14kAIC @ 277v | 25A | เนฟ-7 | 1 | 277V | - | RFQ
|
NEF217030 | 14kAIC @ 277v | 30A | เนฟ-7 | 1 | 277V | ฿10,763 | RFQ
|
NEF217035 | 14kAIC @ 277v | 35A | เนฟ-7 | 1 | 277V | ฿9,055 | RFQ
|
NEF217040 | 14kAIC @ 277v | 40A | เนฟ-7 | 1 | 277V | - | RFQ
|
NEF217045 | 14kAIC @ 277v | 45A | เนฟ-7 | 1 | 277V | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.