FRIGIDAIRE FFHT1814TB ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง 18 คิว. ฟุต สีดำ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง |
แอมป์ | 6.0 |
สี | Black |
ประเภทการควบคุม | หน้าปัดปรับได้ |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
ทำน้ำแข็งให้ละลาย | ฟรอสต์ฟรี |
บานพับประตู | ซ้าย |
สไตล์ประตู | แข็งสวิง |
สอดคล้องกับ Energy Star | ใช่ |
ความจุช่องแช่แข็ง | 4.1 ลูกบาศ์ก ฟุต |
Hz | 60 |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนส่วน | 2 |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
ความลึกโดยรวม | 30.125 " |
ความสูงโดยรวม | 66.625 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
ประเภทปลั๊ก | NEMA 5-15 ป |
ค่าสารทำความเย็น | ออนซ์ 4.25 |
ประเภทสารทำความเย็น | R134A |
ความจุตู้เย็น | 14.2 ลูกบาศ์ก ฟุต |
สไตล์ตู้เย็น | ตู้แช่แข็งยอดนิยม |
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์ | ที่อยู่อาศัย |
ชั่วคราว พิสัย | -17 องศาถึง -13 องศา |
กำลังการผลิตรวม | 18.0 ลูกบาศ์ก ฟุต |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 84.6 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกโดยรวม | แอมป์ | สี | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ประเภทปลั๊ก | ประเภทสารทำความเย็น | ประเภทการควบคุม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFHT1814TW | 30.125 " | 6.0 | ขาว | 66.625 " | 30 " | NEMA 5-15 ป | R134A | หน้าปัดปรับได้ | ฿43,910 | ||
FFET1222UV | 28 3 / 4 " | 15A | เหล็กกล้าไร้สนิม | 59 7 / 8 " | 24 " | NEMA.png | R-600A | ดิจิตอล | ฿37,900 | RFQ
| |
FFHT1425VB | 29 3 / 8 " | 4A | Black | 60 1 / 2 " | 27 5 / 8 " | - | - | - | ฿43,227 | RFQ
| |
FFHT1425VV | 29 3 / 8 " | 4A | เหล็กกล้าไร้สนิม | 60 1 / 2 " | 27 5 / 8 " | - | - | - | ฿42,466 | RFQ
| |
FFHT1425VW | 29 3 / 8 " | 4A | ขาว | 60 1 / 2 " | 27 5 / 8 " | - | - | - | ฿40,716 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.