FRIGIDAIRE FFTA103WA1 เครื่องปรับอากาศ Through The Wall, 10000 BTUH, 930W, 8.9A, 115VAC
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แอร์ติดผนัง |
ทิศทางการไหลของอากาศ | วิธี 6 |
แอมป์ | 8.9A |
พื้นที่ (Square-Ft.) | 400 ถึง 450 ตารางฟุต |
สี | ขาว |
ประเภทการควบคุม | อิเล็กทรอนิกส์ |
ความเย็น | 10000 บีทียู |
อัตราการลดความชื้น | 2.2 ปอนด์/ชม. |
ความลึก | 20 5 / 8 " |
คะแนนหน้าที่ | เกรดที่อยู่อาศัย |
ความสูง | 14.5 " |
สูงสุด ความหนาของผนัง | 18 " |
การกำหนดค่า NEMA | แอลซีดีไอ, 5-15P |
จำนวนความเร็ว | 3 |
โหมดการทำงาน | คูลลิ่งเท่านั้น |
ความยาวสายไฟ | 6 1/2 ฟุต |
ประเภทสารทำความเย็น | R-410A |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
วัตต์ | 930W |
ความกว้าง | 24 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | พื้นที่ (Square-Ft.) | การกำหนดค่า NEMA | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTA103WA2 | 4.5 / 4.8A | 400 ถึง 450 ตารางฟุต | แอลซีดีไอ, 6-15P | AC 208 / 230V | 940 / 920W | - | RFQ
| |
FFTA123WA2 | 5.2 / 5.6A | 450 ถึง 550 ตารางฟุต | แอลซีดีไอ, 6-15P | AC 208 / 230V | 1140/1110 | ฿42,450 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.