FUJI ELECTRIC DB110-4C ตัวต้านทานการเบรคสำหรับ 460v Mega
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวต้านทานการเบรก 460V MEGA |
ความลึก | 18 " |
ความสูง | 36.5 " |
ความกว้าง | 29. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 30.84 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 92.71 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8533210080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
รุ่น | ความลึก | ความสูง | ชิ้น | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
DB0.75-2C | 2.64 " | 12.2 " | ตัวต้านทานการเบรก | 2.52 " | ฿4,516 | |
DB0.75-4C | 2.64 " | 12.2 " | ตัวต้านทานการเบรก | 2.52 " | ฿6,490 | |
DB2.2-2C | 3.7 " | 13.58 " | ตัวต้านทานการเบรก | 2.99 " | ฿7,928 | |
DB2.2-4C | 2.64 " | 18.5 " | ตัวต้านทานการเบรก | 2.52 " | ฿8,659 | |
DB3.7-2C | 3.7 " | 13.58 " | ตัวต้านทานเบรก 230V MINI, MULTI | 2.99 " | ฿8,174 | |
DB3.7-4C | 2.64 " | 18.5 " | ตัวต้านทานเบรก 460V MINI, MULTI | 2.52 " | ฿12,627 | |
DB5.5-2C | 2.66 " | 17.52 " | ตัวต้านทานการเบรก, 230V MULTI, MEGA | 3.54 " | ฿16,581 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.