FUJI ELECTRIC FRN040F1S-4U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 40 HP 380-480V
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร |
ยอมรับสัญญาณควบคุมอินพุต | ใช่ |
เวลาเร่งความเร็วที่ปรับได้ | วินาที 3600 |
เวลาชะลอตัวที่ปรับได้ | วินาที 3600 |
ประเภทการควบคุม | ปุ่มกด / รีโมท |
ความลึก | 8.46 " |
อ่านข้อมูลดิจิตอล | ใช่ |
จอแสดงผลประเภท | LED |
เครื่องจอ | รอบต่อนาที |
เบรกแบบไดนามิก | ใช่ |
กรงขัง | NEMA 1 |
ความสูง | 15.75 " |
ความถี่ขาเข้า | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
อินพุตเฟส AC | 3 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 380-480 VAC |
การปิดคีย์แพด | ใช่ |
แม็กซ์ เอชพี | 40 |
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | 47 |
ช่วงความถี่เอาท์พุท | และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์ |
แรงดันเอาท์พุท | 380-480 VAC |
การป้องกัน | แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว |
เริ่ม / หยุดการควบคุม | โปรแกรมได้ |
กำลังเริ่มแรงบิด | ลด 180% |
แรงบิดที่ 1 เฮิรตซ์ | ลด 180% |
ความกว้าง | 9.84 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 47.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.51 |
รหัส HS | 8504404000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | ความลึก | จอแสดงผลประเภท | แรงดันเอาท์พุท | การป้องกัน | กำลังเริ่มแรงบิด | ความกว้าง | กรงขัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRN0011C2S-4U | 9 | 5.47 " | LED | 380-460 VAC | แรงดันไฟฟ้าเกิน, กระแสเกิน, ไฟกระชากขาเข้า, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, ความร้อนสูงเกินไป, โอเวอร์โหลด | - | 5.51 " | IP20 | ฿34,876 | |
FRN003F1S-4U | 4.3 | 6.42 " | LED | 380-480 VAC | แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว | ลด 200% | 5.91 " | NEMA 1 | ฿43,508 | |
FRN005F1S-4U | 7.1 | 6.42 " | LED | 380-480 VAC | แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว | ลด 200% | 5.91 " | NEMA 1 | ฿49,200 | |
FRN007F1S-4U | 9.9 | 6.42 " | LED | 380-480 VAC | แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว | ลด 200% | 5.91 " | NEMA 1 | ฿57,356 | |
FRN030F1S-4U | 35 | 8.46 " | LED | 380-480 VAC | แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว | ลด 200% | 9.84 " | NEMA 1 | ฿126,298 | |
FRN050F1S-4U | 57 | 10.04 " | LED | 380-480 VAC | แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว | ลด 180% | 12.6 " | NEMA 1 | ฿163,630 | |
FRN060F1S-4U | 67 | 10.04 " | LED | 380-480 VAC | แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, มอเตอร์เทอร์มอลโอเวอร์โหลด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสต่อกราวด์ลัดวงจร, เฟสล้มเหลว | ลด 180% | 12.6 " | NEMA 1 | ฿195,018 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.