FUJI ELECTRIC FRN060G1S-4U ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 60 Hp 380-480v
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร |
ยอมรับสัญญาณควบคุมอินพุต | Analog 0-10VDC, 5VDC, 4 ถึง 20mA และ Digital |
เวลาเร่งความเร็วที่ปรับได้ | 0 ถึง 6000 วินาที |
เวลาชะลอตัวที่ปรับได้ | 0 ถึง 6000 วินาที |
วิธีการควบคุม | V / F, เวกเตอร์แรงบิดแบบไดนามิก, การควบคุม V / F พร้อมเซ็นเซอร์ความเร็วหรือการควบคุมแรงบิดแบบไดนามิกพร้อมเซ็นเซอร์ความเร็ว, การควบคุมเวกเตอร์โดยไม่มีเซ็นเซอร์ความเร็ว, การควบคุมเวกเตอร์ด้วยเซ็นเซอร์ความเร็วและการ์ด PG เสริมที่ติดตั้ง |
ประเภทการควบคุม | ปุ่มกดและ Terminal |
ความลึก | 10.04 " |
อ่านข้อมูลดิจิตอล | ใช่ |
จอแสดงผลประเภท | จอภาพ LCD และไฟแสดงสถานะ Green Run |
เครื่องจอ | จอภาพ LCD และไฟแสดงสถานะการทำงานสีเขียว |
เบรกแบบไดนามิก | ชุดเบรกและตัวต้านทานแยกรายการ |
กรงขัง | IP00 |
ความสูง | 21.85 " |
ความถี่ขาเข้า | เฮิร์ตซ์ 120 |
อินพุตเฟส AC | 1 หรือ 3 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 380-480 VAC |
การปิดคีย์แพด | ใช่ |
แม็กซ์ เอชพี | 60 |
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | 75 |
ช่วงความถี่เอาท์พุท | และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์ |
แรงดันเอาท์พุท | 380-480 VAC |
การป้องกัน | Electronic Thermal Overload 1 ถึง 4 motor, Over Current, Over Voltage, Low Voltage, PG, PID, Heat sink Overload, Input & output phase loss, Communication Error |
เริ่ม / หยุดการควบคุม | ปุ่มกดและ Terminal |
กำลังเริ่มแรงบิด | ลด 200% |
แรงบิดที่ 1 เฮิรตซ์ | ลด 200% |
ความกว้าง | 12.6 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 28.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8504404000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความกว้าง | ความลึก | กรงขัง | ความสูง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | แม็กซ์ เอชพี | สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | แรงดันเอาท์พุท | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRN015G1S-4U | 8.66 " | 7.68 " | IP20 | 10.24 " | 380-480 VAC | 15 | 18.5 | 380-480 VAC | ฿87,471 | |
FRN020G1S-4U | 8.66 " | 7.68 " | IP20 | 10.24 " | 380-480 VAC | 20 | 24.5 | 380-480 VAC | ฿89,907 | |
FRN025G1S-4U | 9.84 " | 7.68 " | IP20 | 15.75 " | 380-480 VAC | 25 | 32 | 380-480 VAC | ฿113,029 | |
FRN030G1S-4U | 9.84 " | 7.68 " | IP20 | 15.75 " | 380-480 VAC | 30 | 39 | 380-480 VAC | ฿128,509 | |
FRN040G1S-4U | 9.84 " | 7.68 " | IP20 | 15.75 " | 380-480 VAC | 40 | 49 | 380-480 VAC | ฿153,113 | |
FRN050F1S-2U | 12.6 " | 10.04 " | IP00 | 21.85 " | 200-230 VAC | 50 | 143 | 200-240 VAC | ฿269,727 | |
FRN050G1S-4U | 12.6 " | 10.04 " | IP00 | 21.85 " | 380-480 VAC | 50 | 60 | 380-480 VAC | ฿160,376 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.