Functional Devices Inc / Rib Clc106-nc | ตัวควบคุมไฟตู้เสื้อผ้า พร้อมอินพุตสวิตช์ประตูแม่เหล็ก 120 Va | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC106-NC ตัวควบคุมไฟตู้เสื้อผ้า, พร้อมอินพุตสวิตช์ประตูแม่เหล็ก, 120 VA | CE4UQF

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC106-NC ตัวควบคุมไฟในตู้เสื้อผ้า พร้อมอินพุตสวิตช์ประตูแม่เหล็ก 120 VA

In Stock
รายการ: CE4UQF รุ่น: CLC106-NC
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
฿1,982 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตู้เสื้อผ้า Light Controller
เพาเวอร์อินพุต120 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

อุปกรณ์การทำงาน รีเลย์ควบคุมไฟในตู้เสื้อผ้า RIB CLC106-NC ใช้ในศูนย์ข้อมูล สถานพยาบาล และโรงงาน เพื่อทำให้และควบคุมระบบไฟในตู้เสื้อผ้าเป็นอัตโนมัติ รีเลย์นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานโดยรับประกันว่าไฟจะเปิดใช้งานเมื่อจำเป็นเท่านั้น

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีอินพุตสวิตช์ประตูแม่เหล็กคลาส 2 แยกออกจากกัน ช่วยให้มั่นใจในการตรวจจับสถานะประตูที่แม่นยำและเชื่อถือได้
  • ตัวควบคุมไฟนี้อยู่ในกล่องหุ้ม NEMA 1 เพื่อความทนทานและการป้องกันในสภาพอากาศที่รุนแรง
  • มีรูปแบบการติดตั้งรีเลย์ ซึ่งให้ความยืดหยุ่นในการติดตั้ง

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: รีเลย์ควบคุมไฟตู้เสื้อผ้า RIB CLC106-NC ของ Functional Devices RIB CLCXNUMX-NC สามารถดำเนินการทางกลได้กี่ครั้ง

A. มีความทนทานในการใช้งานทางกลถึง 10000000 รอบ

ถาม: อุณหภูมิการทำงานของรีเลย์ควบคุมไฟในตู้นี้คือเท่าไร?

A. มีอุณหภูมิในการทำงานตั้งแต่ -30 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์

ถาม: ระดับคอยล์ของรีเลย์ควบคุมไฟในตู้เสื้อผ้า CLC106-NC ของ Functional Devices เป็นเท่าใด

A. มีพิกัดคอยล์ 21mA ที่ 120VAC

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเพาเวอร์อินพุตแรงดันไฟฟ้าราคา
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-212 Closet Light Controller Door Grey 120vac | AF6HGT 19NE30 CLC-212-120 ถึง 277V฿1,543
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-D15 Closet Light Controller Door Grey 120vac | AF6HGU 19NE32 ซีแอลซี-ดี15-120 ถึง 277V฿2,059
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC212-D60 Closet Light Controller Door Grey 120vac | AF6HGV 19NE33 ซีแอลซี212-D60-120 ถึง 277V฿2,059
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-106 Closet Light Controller Door Grey 120vac | AF6HKW 19NE28 CLC-106-120V฿2,143
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC212-D15 ตัวควบคุมไฟในตู้เสื้อผ้า พร้อมอินพุตแบบสัมผัสแห้ง หน่วงเวลา 15 นาที 120 - 277 VA | CE4UQH ซีแอลซี212-D15120-277 VAC-฿1,904
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC212-NC ตัวควบคุมไฟในตู้เสื้อผ้า พร้อมอินพุตแบบสัมผัสแห้ง 120 - 277 VA | CE4UQJ CLC212-NC120-277 VAC-฿1,421
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC106-NC ตัวควบคุมไฟในตู้เสื้อผ้า พร้อมอินพุตสวิตช์ประตูแม่เหล็ก 120 VA
฿1,982 / หน่วย