Functional Devices Inc / Rib Tr40va004 | 2etd8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR40VA004 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMY 2ETD8

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA004 หม้อแปลงคลาส 2 24vac 40 Va 1 Ph

In Stock
รายการ: AB9QMY รุ่น: TR40VA004อ้างอิงข้าม: 2ETD8
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
฿1,308 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหม้อแปลงไฟฟ้าคลาส 2
ความลึก2.19 "
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมาไม่เสร็จสิ้น
ระดับการป้องกันไม่ได้รับการจัดอันดับ
ประเภทของอุปกรณ์ในร่ม
ความสูง2.88 "
Hz50/60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120/208/240/277 โวลต์
การติดFoot หรือ Dual 1/2 "NPT Hub
แรงดันเอาท์พุท24 VAC
ระยะ1
อุณหภูมิ ลุกขึ้นไม่ได้รับการจัดอันดับ
คะแนน VA40
ความกว้าง2.69 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.97
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8504314065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

Functional Devices Inc / Rib TR40VA004 หม้อแปลงคลาส 2 ถูกนำมาใช้เพื่อให้แหล่งพลังงานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้สำหรับการแปลงแรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้นไปเป็นแรงดันไฟฟ้าต่ำในระบบปรับอากาศ (HVAC) หม้อแปลงไฟฟ้านี้เหมาะสำหรับการตั้งค่าระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมและอาคาร

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • Functional Devices Inc / Rib TR40VA004 หม้อแปลงคลาส 2 มีตัวเลือกแรงดันไฟฟ้าอินพุตอเนกประสงค์ รองรับ 120, 208, 240 และ 277VAC ช่วยให้มั่นใจถึงความเข้ากันได้กับระบบไฟฟ้าหลากหลายประเภท
  • หม้อแปลงคลาส 2 นี้มาพร้อมกับอัตราเอาต์พุต 40VA ซึ่งให้พลังงานเพียงพอสำหรับตัวควบคุมดิจิทัล การควบคุมแก๊ส ระบบจุดระเบิด และการใช้งานควบคุม HVAC ต่างๆ
  • มีการป้องกันแบบจำกัดโดยเนื้อแท้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยโดยการจำกัดระดับกระแสไฟและป้องกันการโอเวอร์โหลดในหม้อแปลง
  • หม้อแปลงไฟฟ้านี้มาพร้อมกับรูปแบบตู้เปิด อำนวยความสะดวกในการมองเห็นและการเข้าถึงสำหรับการติดตั้งบนตัวควบคุมดิจิทัล แอคทูเอเตอร์ของมอเตอร์ และส่วนควบคุมการแสดงละคร
  • มีดุมคู่ขนาด 1/2 นิ้วและตัวเลือกการติดตั้งแบบขาตั้ง ช่วยให้ติดตั้งได้อย่างยืดหยุ่น
  • หม้อแปลงคลาส 2 นี้มีผมเปียสำหรับการเชื่อมต่อหลักและสายขนาด 8 นิ้วสำหรับการเชื่อมต่อรอง
  • เป็นไปตามมาตรฐาน UL5085-2 หรือ UL5085-3 ซึ่งรับประกันคุณภาพและความน่าเชื่อถือ

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: อะไรคือความแตกต่างระหว่างหม้อแปลงควบคุมและหม้อแปลงไฟฟ้า?

A. หม้อแปลงควบคุมได้รับการออกแบบมาสำหรับวงจรควบคุมพลังงานต่ำ โดยมีเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าต่ำแบบแยกส่วนเพื่อขับเคลื่อนรีเลย์และอุปกรณ์ควบคุม ในทางตรงกันข้าม หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้รองรับระดับพลังงานที่สูงขึ้นสำหรับการกระจายพลังงานไฟฟ้าผ่านเครือข่ายการส่งและการจำหน่าย จุดเน้นของหม้อแปลงควบคุมคือความแม่นยำและปลอดภัยสำหรับวงจรควบคุม ในขณะที่หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังเกี่ยวข้องกับการส่งพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในสเกลที่ใหญ่กว่า

ถามจะติดตั้งหม้อแปลงเหล่านี้ได้อย่างไร?

A.

  • ควรติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าในบริเวณที่แห้งและมีอากาศถ่ายเทสะดวก ห่างจากแหล่งความร้อนและความชื้น พื้นที่ควรมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการบำรุงรักษาและการบริการ
  • ควรติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างแน่นหนาบนพื้นผิวเรียบโดยใช้สลักเกลียวหรือฉากยึดที่เหมาะสมกับน้ำหนักและขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้า พื้นผิวการติดตั้งควรไม่มีเศษใด ๆ และควรสามารถรองรับน้ำหนักของหม้อแปลงได้
  • ก่อนเชื่อมต่อสายไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดแหล่งจ่ายไฟของหม้อแปลงแล้ว เชื่อมต่อสายไฟหลักและสายรองตามแผนภาพการเดินสายไฟที่มาพร้อมกับหม้อแปลง การเดินสายไฟควรทำโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในการจัดการการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
  • หลังจากเดินสายไฟเสร็จแล้ว ควรทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้มัลติมิเตอร์หรือเครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้า หากตรวจพบปัญหาใดๆ ควรแก้ไขก่อนที่จะเริ่มใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า
  • เมื่อหม้อแปลงได้รับการทดสอบและพบว่าทำงานได้อย่างถูกต้องแล้ว ก็สามารถนำไปใช้งานได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหม้อแปลงไฟฟ้าได้รับการติดฉลากอย่างเหมาะสมพร้อมพิกัดแรงดันไฟฟ้าและกำลัง และมีการใช้มาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยที่จำเป็นทั้งหมดเมื่อใช้งานอุปกรณ์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความลึกระดับการป้องกันประเภทของอุปกรณ์ความสูงแรงดันไฟฟ้าอินพุตการติดคะแนน VAราคา
อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR20VA001 Class 2 Transformer 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMJ 2ETC4 TR20VA0012.13 "1.88 "ไม่ได้รับการจัดอันดับในร่ม2.63 "120 VACฟุตหรือ 1/2 "NPT Hub20฿836
อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR20VA003 Class 2 Transformer 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMK 2ETC5 TR20VA0032.13 "1.88 "ไม่ได้รับการจัดอันดับในร่ม2.63 "24 VACฟุตหรือ 1/2 "NPT Hub20฿953
อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR20VA007 Class 2 Transformer 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QML 2ETC6 TR20VA0072.13 "1.88 "ไม่ได้รับการจัดอันดับในร่ม2.63 "277 VACฟุตหรือ 1/2 "NPT Hub20฿897
อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR40VA001 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMM 2ETC7 TR40VA0012.69 "2.19 "ไม่ได้รับการจัดอันดับในร่ม2.88 "120 VACฟุตหรือ 1/2 "NPT Hub40฿1,067
อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR40VA003 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMN 2ETC8 TR40VA0032.69 "2.19 "ไม่ได้รับการจัดอันดับในร่ม2.88 "24 VACฟุตหรือ 1/2 "NPT Hub40฿1,162
อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR40VA015 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMP 2ETC9 TR40VA0152.69 "2.19 "ไม่ได้รับการจัดอันดับในร่ม2.88 "120/208/240 โวลต์ฟุตหรือ 1/2 "NPT Hub40฿1,353
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA002 คลาส 2 หม้อแปลง 24vac 20 Va 1 Ph | AD4BZK 41D377 TR20VA0022.296 "1.902 "ไม่ได้รับการจัดอันดับในร่ม2.616 "208 VACFoot หรือ Dual 1/2 "NPT Hub20฿961

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA004 หม้อแปลงคลาส 2 24vac 40 Va 1 Ph
฿1,308 / หน่วย