Functional Devices Inc / Rib Tr75va002 | 41d395 | หม้อแปลงไฟฟ้าคลาส 2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR75VA002 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AD4CAD 41D395

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA002 หม้อแปลงคลาส 2 24vac 75 Va 1 Ph

In Stock
รายการ: AD4CAD รุ่น: TR75VA002ข้ามอ้างอิง: 41D395
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
฿1,984 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหม้อแปลงไฟฟ้าคลาส 2
ความลึก2.508 "
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมาไม่เสร็จสิ้น
ระดับการป้องกันไม่ได้รับการจัดอันดับ
ประเภทของอุปกรณ์ในร่ม
ความสูง3.013 "
Hz50/60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120 VAC
การติดFoot หรือ Dual 1/2 "NPT Hub
แรงดันเอาท์พุท24 VAC
ระยะ1
อุณหภูมิ ลุกขึ้นไม่ได้รับการจัดอันดับ
UPC703765996723
คะแนน VA75
ความกว้าง3.89 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.61
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8504314065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: RIB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันเอาท์พุทความลึกระดับการป้องกันระยะคะแนน VAความกว้างประเภทของอุปกรณ์ความสูงราคา
อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR50VA005 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "ไม่ได้รับการจัดอันดับ1503.5 "ในร่ม3"฿1,574
อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR50VA014 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "ไม่ได้รับการจัดอันดับ1503.44 "ในร่ม3.06 "฿1,727
อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR50VA015 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3 TR50VA01524 VAC2.5 "ไม่ได้รับการจัดอันดับ1503.5 "ในร่ม3.06 "฿1,776
อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR75VA001 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "ไม่ได้รับการจัดอันดับ1753.88 "ในร่ม3"฿1,859
อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR75VA003 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "ไม่ได้รับการจัดอันดับ1753.88 "ในร่ม3.06 "฿1,956
อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR75VA005 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "ไม่ได้รับการจัดอันดับ1753.88 "ในร่ม3.03 "฿2,160
อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR100VA001 Class 2 Transformer 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7 TR100VA00124 VAC2.5 "ไม่ได้รับการจัดอันดับ11004"ในร่ม3.03 "฿2,014

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA002 หม้อแปลงคลาส 2 24vac 75 Va 1 Ph
฿1,984 / หน่วย